Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Steckverbinder Gebäude 3p Federzug 250V 20A 1,5-0qmm Ø10-14mm hfr L N PE RST20I3FS2ZR2VSW


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Wieland
Wieland
Artikel-Nr.:
     262-E551B51
Hersteller:
     Wieland
Herst.-Nr.:
     96.032.0153.1
EAN/GTIN:
     4015573743809
Suchbegriffe:
Kabelverschraubung
Leuchten-Steckverbinder
Leuchtensteckverbinder
RST-Rundsteckverbinder
Steckverbinder Gebäude 3p Federzug 250V 20A 1,5-0qmm Ø10-14mm hfr L N PE RST20I3FS2ZR2VSW
Weitere Informationen:
Anschlussart:
Federzuganschluss
Anschlussquerschnitt (eindrähtig):
2.5 - 0 mm²
Anschlussquerschnitt (feindrähtig):
1.5 - 0 mm²
Anzahl der Anschlüsse je Pol:
2
Ausführung:
Stecker
Bemessungsspannung:
250 V
Bemessungsstoßspannung:
4 kV
Bemessungsstrom:
20 A
Breite:
34.6 mm
Farbe der Codierung/Kontakteinsatz:
schwarz
Halogenfrei:
ja
Höhe:
34.6 mm
Kabeldurchmesser:
10 - 14 mm
Kontaktmaterial:
CuZn
Länge:
80.4 mm
Max. Dauertemperaturbeständigkeit Kontaktteil:
100 °C
Mechanische Codierung:
ja
Mit Zugentlastung:
ja
Oberflächenbehandlung Kontakte:
versilbert
Pol-Kennzeichnung:
L, N, PE
Polzahl:
3
Verschmutzungsgrad:
3
Werkstoff des Gehäuses:
Polyamid (PA)
Angebote (11)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 8,95*
ab € 5,04*
€ 6,02*
19 Tage
nicht lagernd
€ 4,45*
ab € 4,3044*
€ 6,0544*
€ 5,46*
ab € 4,47*
€ 6,27*
€ 4,00*
ab € 4,31*
€ 6,27*
Lager 262
€ 5,95*
ab € 5,45448*
€ 7,67448*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,67448*
€ 9,13263
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,49448*
€ 8,91843
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,96448*
€ 8,28773
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,36448*
€ 7,57373
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,98448*
€ 7,12153
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 5,45448*
€ 6,49083
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.