Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Steckverbinder Gebäude 3p Federzug 250V 20A 6-0qmm Ø6-10mm hfr L N PE RST20I3FS2ZR1VGR


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikel-Nr.:
     262-E551B53
Hersteller:
     Wieland
Herst.-Nr.:
     96.032.0053.0
EAN/GTIN:
     4015573742741
Suchbegriffe:
Zugentlastung
Zugentlastungsbügel
wieland zugentlastung
zugentlastung
Steckverbinder Gebäude 3p Federzug 250V 20A 6-0qmm Ø6-10mm hfr L N PE RST20I3FS2ZR1VGR
Weitere Informationen:
Anschlussart:
Federzuganschluss
Anschlussquerschnitt (eindrähtig):
6 - 0 mm²
Anschlussquerschnitt (feindrähtig):
6 - 0 mm²
Anzahl der Anschlüsse je Pol:
2
Ausführung:
Stecker
Bemessungsspannung:
250 V
Bemessungsstoßspannung:
120 kV
Bemessungsstrom:
20 A
Breite:
34.6 mm
Halogenfrei:
ja
Höhe:
34.6 mm
Kabeldurchmesser:
6 - 10 mm
Kontaktmaterial:
CuZn
Länge:
80.4 mm
Max. Dauertemperaturbeständigkeit Kontaktteil:
100 °C
Mechanische Codierung:
ja
Mit Zugentlastung:
ja
Oberflächenbehandlung Kontakte:
versilbert
Pol-Kennzeichnung:
L, N, PE
Polzahl:
3
Verschmutzungsgrad:
3
Werkstoff des Gehäuses:
Polyamid (PA)
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
19 Tage
nicht lagernd
€ 4,45*
ab € 4,2944*
€ 6,2344*
€ 5,46*
ab € 4,44*
€ 6,45*
19 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 4,5313*
€ 6,7556*
23 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 4,9972*
€ 7,1972*
Lager 262
€ 5,95*
ab € 5,44448*
€ 7,84448*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,84448*
€ 9,33493
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,72448*
€ 9,19213
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,09448*
€ 8,44243
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,67448*
€ 7,94263
pro Stück
ab 50 Stück
€ 6,25448*
€ 7,44283
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 5,44448*
€ 6,47893
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Wieland
05.564.4453.0
ab € 0,9969*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.