Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Adapterplatte Kst RST CLASSIC Serie IP00 1xrnd 1xrund RSTDOPPELABGANGSW


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikel-Nr.:
     262-E551E85
Hersteller:
     Wieland
Herst.-Nr.:
     01.006.1553.1
EAN/GTIN:
     4015573764927
Suchbegriffe:
Montageplatte
montageplatte
Adapterplatte Kst RST CLASSIC Serie IP00 1xrnd 1xrund RSTDOPPELABGANGSW
Weitere Informationen:
Anzahl der Aussparungen:
1
Breite:
0 mm mm
Form der Aussparung:
rund
Länge:
0 mm mm
Schutzart (IP), montiert:
IP00
Werkstoff der Adapterplatte:
Kunststoff
Weitere Suchbegriffe: Abdeckplatte, Adapter, Adapterplatte, Adapterplatte für schwere Steckverbinder, Schutzplatte
Angebote (9)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
19 Tage
nicht lagernd
100
€ 4,45*
ab € 2,3125*
€ 2,6925*
21 Tage
nicht lagernd
100
€ 4,95*
ab € 2,49*
€ 2,89*
100
Frei Haus
ab € 2,5274*
€ 2,9274*
100
Frei Haus
ab € 2,5626*
€ 2,9626*
Lager 262
100
€ 5,95*
ab € 3,05826*
€ 3,53826*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 3,53826*
€ 4,21053
pro Stück
ab 200 Stück
€ 3,50826*
€ 4,17483
pro Stück
ab 500 Stück
€ 3,41826*
€ 4,06773
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 3,32826*
€ 3,96063
pro Stück
ab 50000 Stück
€ 3,05826*
€ 3,63933
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
Mindestbestellmenge: 100 Stück ( entspricht € 353,826* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.