Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Printklemme 10f 2re gr RM=5 SchraubLöt 0,14-1,5qmm 8192E/5/10OB


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikel-Nr.:
     262-E551G64
Hersteller:
     Wieland
Herst.-Nr.:
     25.198.5553.0
EAN/GTIN:
     4015573353305
Suchbegriffe:
Durchführungsklemmenleiste
Leiterplattenklemme
Leiterplattensteckverbinder
Printklemme
Printklemme 10f 2re gr RM=5 SchraubLöt 0,14-1,5qmm 8192E/5/10OB
Weitere Informationen:
Anschließbarer Leiterquerschnitt eindrähtig:
0.14 - 2.5 mm²
Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig mit Aderendhülse:
0 - 0 mm²
Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Aderendhülse:
0.14 - 1.5 mm²
Anschließbarer Leiterquerschnitt mehrdrähtig:
0 - 0 mm²
Anschlussart Leiter:
Schraubanschluss
Anschlussart Leiterplatte:
Lötanschluss
Anzahl der Etagen:
2
Anzahl der elektrischen Anschlüsse:
10
Bemessungsstoßspannung:
4 kV
Bemessungsstrom In:
10 A
Gehäusefarbe:
grau
Höhe:
18.5 mm
Rastermaß der Anschlüsse:
5 mm
Werkstoff des Isolierkörpers:
Thermoplast
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 262
€ 5,95*
ab € 193,617*
€ 240,687*
21 Tage
unbekannt
€ 6,50*
ab € 239,765*
€ 293,805*
18 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 336,59*
€ 405,30*
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 240,687*
€ 286,41753
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 237,827*
€ 283,01413
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 219,547*
€ 261,26093
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 209,857*
€ 249,72983
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 193,617*
€ 230,40423
pro Packung
1 Packung enthält 50 Stück (ab € 3,87234* pro Stück)
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.