Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Platinenstecker Buchse 5p gr 1re 5mm Einpress frei 8113BK/5OB


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikel-Nr.:
     262-E551J98
Hersteller:
     Wieland
Herst.-Nr.:
     01.060.3553.0
EAN/GTIN:
     4015573603431
Suchbegriffe:
Abox
Abzweigdose
Abzweigkasten
Kabelabzweigkasten
Platinenstecker Buchse 5p gr 1re 5mm Einpress frei 8113BK/5OB
Weitere Informationen:
Anzahl der Steckkontaktreihen:
1
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Einpressanschluss
Bemessungsstoßspannung:
4 kV
Bemessungsstrom In:
12 A
Geeignet für Leiterplattendicke:
0 mm
Gehäusefarbe:
grau
Kontaktausführung:
Buchse
Polzahl:
5
Rastermaß der Anschlüsse:
5 mm
Rastermaß der Kontakte:
5 mm
Steckverbinderausführung:
freier Steckverbinder
Verbindungsart:
Leiterplatte zu Kabel
Werkstoff des Isolierkörpers:
Thermoplast
Winkel Leiterplatte/Kontakt:
90° (vertikal nach oben)
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,00*
ab € 31,09*
€ 42,36*
Lager 262
€ 5,95*
ab € 31,4515*
€ 42,4815*
€ 3,90*
ab € 32,10*
€ 43,46*
19 Tage
nicht lagernd
€ 4,45*
ab € 33,975*
€ 45,405*
21 Tage
unbekannt
€ 6,50*
ab € 38,495*
€ 51,415*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 42,4815*
€ 50,55299
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 41,7315*
€ 49,66049
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 39,0015*
€ 46,41179
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 38,3315*
€ 45,61449
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 36,1815*
€ 43,05599
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 31,4515*
€ 37,42729
pro Packung
1 Packung enthält 50 Stück (ab € 0,62903* pro Stück)
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.