Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Printklemme 10f 1re gr RM=3,5 0,14-1qmm SchraubLöt 8593/10


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikel-Nr.:
     262-E552B69
Hersteller:
     Wieland
Herst.-Nr.:
     25.194.1053.0
EAN/GTIN:
     4015573355071
Suchbegriffe:
Durchführungsklemmenleiste
Leiterplattenklemme
Leiterplattensteckverbinder
Printklemme
Printklemme 10f 1re gr RM=3,5 0,14-1qmm SchraubLöt 8593/10
Weitere Informationen:
Anschließbarer Leiterquerschnitt eindrähtig:
0.14 - 1.5 mm²
Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig mit Aderendhülse:
0 - 0 mm²
Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Aderendhülse:
0.14 - 1 mm²
Anschließbarer Leiterquerschnitt mehrdrähtig:
0 - 0 mm²
Anschlussart Leiter:
Schraubanschluss
Anschlussart Leiterplatte:
Lötanschluss
Anzahl der Etagen:
1
Anzahl der elektrischen Anschlüsse:
10
Bemessungsstoßspannung:
2.5 kV
Bemessungsstrom In:
10 A
Gehäusefarbe:
grau
Höhe:
8.5 mm
Rastermaß der Anschlüsse:
3.5 mm
Werkstoff des Isolierkörpers:
Thermoplast
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 121,51*
€ 149,77*
Lager 262
€ 5,95*
ab € 121,452*
€ 150,392*
Frei Haus
ab € 126,16*
€ 155,95*
22 Tage
unbekannt
€ 6,50*
ab € 149,645*
€ 184,545*
19 Tage
nicht lagernd
€ 4,45*
ab € 212,79*
€ 260,19*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 150,392*
€ 178,96648
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 149,192*
€ 177,53848
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 140,122*
€ 166,74518
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 136,092*
€ 161,94948
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 121,452*
€ 144,52788
pro Packung
1 Packung enthält 50 Stück (ab € 2,42904* pro Stück)
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.