Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Printklemme 2f 1re gr RM=5 SchraubLöt 0,14-2,5qmm 8191/2


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikel-Nr.:
     262-E552H27
Hersteller:
     Wieland
Herst.-Nr.:
     25.160.0253.0
EAN/GTIN:
     4015573175051
Suchbegriffe:
Durchführungsklemmenleiste
Leiterplattenklemme
Leiterplattensteckverbinder
Printklemme
Printklemme 2f 1re gr RM=5 SchraubLöt 0,14-2,5qmm 8191/2
Weitere Informationen:
Anschließbarer Leiterquerschnitt eindrähtig:
0.14 - 2.5 mm²
Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig mit Aderendhülse:
0 - 0 mm²
Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Aderendhülse:
0.14 - 2.5 mm²
Anschließbarer Leiterquerschnitt mehrdrähtig:
0 - 0 mm²
Anschlussart Leiter:
Schraubanschluss
Anschlussart Leiterplatte:
Lötanschluss
Anzahl der Etagen:
1
Anzahl der elektrischen Anschlüsse:
2
Bemessungsstoßspannung:
4 kV
Bemessungsstrom In:
16 A
Gehäusefarbe:
grau
Höhe:
15 mm
Rastermaß der Anschlüsse:
5 mm
Werkstoff des Isolierkörpers:
Thermoplast
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,46*
ab € 46,11*
€ 59,77*
14 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 44,93*
€ 59,89*
Lager 262
€ 5,95*
ab € 46,954*
€ 61,034*
Frei Haus
ab € 47,61*
€ 61,60*
15 Tage
unbekannt
€ 6,50*
ab € 61,45*
€ 77,90*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 61,034*
€ 72,63046
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 60,414*
€ 71,89266
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 55,694*
€ 66,27586
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 53,834*
€ 64,06246
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 52,854*
€ 62,89626
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 46,954*
€ 55,87526
pro Packung
1 Packung enthält 100 Stück (ab € 0,46954* pro Stück)
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.