Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kabelsteckverbinder LP Buchse 7p 1re Schraub 0,14-2,5qmm Zinn Rundkabel 8113B/7FOB


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikel-Nr.:
     262-E553A03
Hersteller:
     Wieland
Herst.-Nr.:
     25.322.3753.0
EAN/GTIN:
     4015573558694
Suchbegriffe:
Buchsenleiste
buchsenleiste
Kabelsteckverbinder LP Buchse 7p 1re Schraub 0,14-2,5qmm Zinn Rundkabel 8113B/7FOB
Weitere Informationen:
Anschließbare Kabeltype:
Rundkabel
Anschließbarer Leiterquerschnitt eindrähtig:
0.14 - 2.5 mm²
Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig mit Aderendhülse:
0 - 0 mm²
Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Aderendhülse:
0.14 - 2.5 mm²
Anschließbarer Leiterquerschnitt mehrdrähtig:
0 - 0 mm²
Anzahl der Steckkontaktreihen:
1
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Schraubanschluss
Bemessungsstoßspannung:
4 kV
Bemessungsstrom In:
12 A
Beschichtung Gehäuse:
unbeschichtet
Kontaktausführung:
Buchse
Polzahl:
7
Rastermaß der Kontakte:
5 mm
Werkstoff der Kontaktbeschichtung:
Zinn
Werkstoff des Isolierkörpers:
Thermoplast
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 148,14*
€ 183,47*
Lager 262
€ 5,95*
ab € 149,2935*
€ 184,0635*
Frei Haus
ab € 155,27*
€ 190,45*
19 Tage
nicht lagernd
€ 4,45*
ab € 160,405*
€ 197,885*
22 Tage
unbekannt
€ 6,50*
ab € 182,455*
€ 223,755*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 184,0635*
€ 219,03557
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 181,8335*
€ 216,38187
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 173,9035*
€ 206,94517
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 167,8235*
€ 199,70997
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 149,2935*
€ 177,65927
pro Packung
1 Packung enthält 50 Stück (ab € 2,98587* pro Stück)
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.