Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kabelsteckverbinder LP Buchse 7p 1re Schraub 0,14-2,5qmm Zinn Rundkabel 8113B/7VL


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikel-Nr.:
     262-E553F49
Hersteller:
     Wieland
Herst.-Nr.:
     25.326.0753.0
EAN/GTIN:
     4015573184015
Suchbegriffe:
Buchsenleiste
buchsenleiste
Kabelsteckverbinder LP Buchse 7p 1re Schraub 0,14-2,5qmm Zinn Rundkabel 8113B/7VL
Weitere Informationen:
Anschließbare Kabeltype:
Rundkabel
Anschließbarer Leiterquerschnitt eindrähtig:
0.14 - 2.5 mm²
Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig mit Aderendhülse:
0 - 0 mm²
Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Aderendhülse:
0.14 - 2.5 mm²
Anschließbarer Leiterquerschnitt mehrdrähtig:
0 - 0 mm²
Anzahl der Steckkontaktreihen:
1
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Schraubanschluss
Bemessungsstoßspannung:
4 kV
Bemessungsstrom In:
12 A
Beschichtung Gehäuse:
unbeschichtet
Kontaktausführung:
Buchse
Polzahl:
7
Rastermaß der Kontakte:
5 mm
Werkstoff der Kontaktbeschichtung:
Zinn
Werkstoff des Isolierkörpers:
Thermoplast
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 188,78*
€ 229,94*
Lager 262
€ 5,95*
ab € 189,3915*
€ 230,5415*
Frei Haus
ab € 194,26*
€ 236,96*
18 Tage
nicht lagernd
€ 4,45*
ab € 203,78*
€ 249,10*
21 Tage
unbekannt
€ 6,50*
ab € 233,31*
€ 278,90*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 230,5415*
€ 274,34439
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 228,1115*
€ 271,45269
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 218,8315*
€ 260,40949
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 211,5015*
€ 251,68679
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 189,3915*
€ 225,37589
pro Packung
1 Packung enthält 50 Stück (ab € 3,78783* pro Stück)
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.