Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SPS-Digitales EA-Modul 6Ausg 6A DC 19,2-30V Relais 5-230V Schraub 24V


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikel-Nr.:
     262-E556B72
Hersteller:
     Wieland
Herst.-Nr.:
     R1.180.0080.0
EAN/GTIN:
     4015573818071
Suchbegriffe:
Nachschaltgerät
Schutztürwächter
Sicherheitsrelais
Sicherheitsschaltgerät
SPS-Digitales EA-Modul 6Ausg 6A DC 19,2-30V Relais 5-230V Schraub 24V
Weitere Informationen:
Anzahl der digitalen Ausgänge:
6
Anzahl der digitalen Eingänge:
0
Art der Ausgangsspannung:
AC/DC
Art der Eingangsspannung:
DC
Art des Digitalausgangs:
Relais
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Schraubanschluss
Ausgangsstrom:
6 A A
Breite:
22.5 mm
Digitale Ausgänge konfigurierbar:
ja
Digitale Eingänge konfigurierbar:
ja
Explosionsschutz-Kategorie für Gas:
ohne
Explosionsschutz-Kategorie für Staub:
ohne
Geeignet für Sicherheitsfunktionen:
ja
Höhe:
96.5 mm
Performance Level nach EN ISO 13849-1:
Level e
Redundanzfähigkeit:
ja
SIL nach IEC 61508:
3
Spannungsart der Versorgungsspannung:
DC
Tiefe:
121 mm
Versorgungsspannung DC:
19.2 - 30 V
Zulässige Spannung am Ausgang:
5 - 230 V
Weitere Suchbegriffe: sicherheitsrelais dc24v, schutztürwächter, wieland sicherheitsrelais, Ausgabebaugruppe, Digitaler Ausgang, Digitaler Eingang, Digitalmodul, E/A-Modul, Eingabebaugruppe, Erweiterungsmodul, I/O-Modul, Lokales Erweiterungsmodul, SPS-Digitales Ein-/Ausgangs-Modul
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
19 Tage
nicht lagernd
€ 4,45*
ab € 192,08*
€ 225,00*
Frei Haus
ab € 196,85*
€ 230,92*
Lager 262
€ 5,95*
ab € 198,13*
€ 231,37*
Frei Haus
ab € 204,57*
€ 238,01*
38 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 223,04*
€ 257,57*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 231,37*
€ 275,33
pro Stück
ab 2 Stück
€ 222,05*
€ 264,24
pro Stück
ab 5 Stück
€ 217,03*
€ 258,27
pro Stück
ab 10 Stück
€ 210,49*
€ 250,48
pro Stück
ab 500 Stück
€ 198,13*
€ 235,77
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.