| |
|
| Artikel-Nr.: 262-E556C93 Herst.-Nr.: 99.700.3329.7 EAN/GTIN: 4015573300651 |
| |
|
| | |
| Sockelgehäuse Längsbügel Zink 80x47x44mm EXGUTGV609IAZ Weitere Informationen: | | Art der Verriegelung: | Längsbügel | Ausführung des Gehäuses: | Sockelgehäuse | Betriebstemperatur: | -20 - 60 °C | Breite: | 80 mm | Höhe: | 47 mm | Tiefe: | 44 mm | Werkstoff des Gehäuses: | Zink |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Anbau (Durchführung), Anbaugehäuse, Aufbau (Sockel), Einbaugehäuse, Einschraubgehäuse, Gehäuse für schwere Steckverbinder, Gehäuse mit Längsverriegelung, Gehäuse mit Querverriegelung, Gehäuseoberteil, Gehäuseunterteil, Kupplungsgehäuse, Kupplungsverlängerung, Schaltergehäuse, Schnellkupplung, Schwere Steckverbinder, Steckergehäuse, Steckgehäuse, Steckverbinder-Gehäuse, Steckverbinder-Schnellkupplung, Tüllengehäuse |
| | |
| |