Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sockelgehäuse Längsbügel Alu Klappd IP20 94x55x52mm zweis BASGUTGR10M20A1


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikel-Nr.:
     262-E559I97
Hersteller:
     Wieland
Herst.-Nr.:
     71.340.1035.1
EAN/GTIN:
     4015573624467
Suchbegriffe:
Sockelgehäuse
sockelgehäuse
Sockelgehäuse Längsbügel Alu Klappd IP20 94x55x52mm zweis BASGUTGR10M20A1
Weitere Informationen:
Anordnung der Kabelzuführung:
zweiseitig
Art der Verriegelung:
Längsbügel
Ausführung des Gehäuses:
Sockelgehäuse
Beschichtung Gehäuse:
pulverbeschichtet
Betriebstemperatur:
-40 - 120 °C
Breite:
94 mm
Bügellage:
Unterteil
Höhe:
55 mm
Korrosionsbeständig:
ja
Mit Klappdeckel:
ja
Schutzart (IP), montiert:
IP20
Tiefe:
52 mm
UV-beständig:
ja
Werkstoff des Gehäuses:
Aluminium
Weitere Suchbegriffe: Anbau (Durchführung), Anbaugehäuse, Aufbau (Sockel), Einbaugehäuse, Einschraubgehäuse, Gehäuse für schwere Steckverbinder, Gehäuse mit Längsverriegelung, Gehäuse mit Querverriegelung, Gehäuseoberteil, Gehäuseunterteil, Kupplungsgehäuse, Kupplungsverlängerung, Schaltergehäuse, Schnellkupplung, Schwere Steckverbinder, Steckergehäuse, Steckgehäuse, Steckverbinder-Gehäuse, Steckverbinder-Schnellkupplung, Tüllengehäuse
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
19 Tage
nicht lagernd
€ 4,45*
ab € 16,5097*
€ 23,2997*
21 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 21,6587*
€ 30,3028*
20 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 22,9976*
€ 31,6676*
10 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 23,06711*
€ 31,78711*
Lager 262
€ 5,95*
ab € 24,75142*
€ 33,78142*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 33,78142*
€ 40,19989
pro Stück
ab 2 Stück
€ 33,40142*
€ 39,74769
pro Stück
ab 5 Stück
€ 29,22142*
€ 34,77349
pro Stück
ab 10 Stück
€ 27,53142*
€ 32,76239
pro Stück
ab 20 Stück
€ 27,03142*
€ 32,16739
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 24,75142*
€ 29,45419
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.