Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kontakteinsatz Stift 24p Schraub 16A 500V 0,5-4qmm BASGAZSHRS244,050


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Kontakteinsatz Stift 24p Schraub 16A 500V 0,5-4qmm BASGAZSHRS244,050
Artikel-Nr.:
     262-E559J58
Hersteller:
     Wieland
Herst.-Nr.:
     70.955.2453.3
EAN/GTIN:
     4015573224919
Suchbegriffe:
Klemmenadapter
Kontakteinsätze
wieland klemmenadapter
Kontakteinsatz Stift 24p Schraub 16A 500V 0,5-4qmm BASGAZSHRS244,050
Weitere Informationen:
Anschließbarer Leiterquerschnitt eindrähtig:
0.5 - 4 mm²
Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig mit Aderendhülse:
0.5 - 4 mm²
Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Aderendhülse:
0.5 - 4 mm²
Anschließbarer Leiterquerschnitt mehrdrähtig:
0.5 - 4 mm²
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Schraubanschluss
Bemessungsspannung:
500 V
Bemessungsstoßspannung:
6 kV
Bemessungsstrom In:
16 A
Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffs nach UL94:
V2
Kontaktausführung:
Stift
Mit Drahtschutz:
ja
Polzahl:
24
Umgebungstemperatur:
-40 - 120 °C
Verschmutzungsgrad:
3
Werkstoff der Kontaktbeschichtung:
Zinn
Weitere Suchbegriffe: Buchseneinsatz, Buchsenkontakteinsatz, Crimpanschluss, Federeinsatz, Federleiste, Kontakteinsatz, Kontakteinsatz für schwere Steckverbinder, Messereinsatz, Messerleiste, Schraubkontakteinsatz, Schwerer Steckeinsatz, Stifteinsatz, Stiftkontakteinsatz, Wickelanschluss
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 262
€ 5,95*
ab € 1.098,7757*
€ 1.201,3357*
18 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 1.245,275*
€ 1.363,145*
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 1.201,3357*
€ 1.429,58948
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 1.194,2157*
€ 1.421,11668
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 1.156,3757*
€ 1.376,08708
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 1.129,4757*
€ 1.344,07608
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 1.098,7757*
€ 1.307,54308
pro Packung
1 Packung enthält 10 Stück (ab € 109,87757* pro Stück)
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.