Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kontakteinsatz Buchse 24p Schraub 16A 500V 0,5-4qmm BASGAZSNLB244,050


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikel-Nr.:
     262-E559J82
Hersteller:
     Wieland
Herst.-Nr.:
     70.940.2453.4
EAN/GTIN:
     4015573340428
Suchbegriffe:
Klemmenadapter
Kontakteinsätze
Kontakteinsatz Buchse 24p Schraub 16A 500V 0,5-4qmm BASGAZSNLB244,050
Weitere Informationen:
Anschließbarer Leiterquerschnitt eindrähtig:
0.5 - 4 mm²
Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig mit Aderendhülse:
0.5 - 4 mm²
Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Aderendhülse:
0.5 - 4 mm²
Anschließbarer Leiterquerschnitt mehrdrähtig:
0.5 - 4 mm²
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Schraubanschluss
Bemessungsspannung:
500 V
Bemessungsstoßspannung:
6 kV
Bemessungsstrom In:
16 A
Betriebstemperatur:
-40 - 120 °C
Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffs nach UL94:
V2
Kontaktausführung:
Buchse
Mit Drahtschutz:
ja
Polzahl:
24
Tiefe:
140 mm
Umgebungstemperatur:
-40 - 120 °C
Verschmutzungsgrad:
3
Werkstoff der Kontaktbeschichtung:
Zinn
Weitere Suchbegriffe: Buchseneinsatz, Buchsenkontakteinsatz, Crimpanschluss, Federeinsatz, Federleiste, Kontakteinsatz, Kontakteinsatz für schwere Steckverbinder, Messereinsatz, Messerleiste, Schraubkontakteinsatz, Schwerer Steckeinsatz, Stifteinsatz, Stiftkontakteinsatz, Wickelanschluss
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 645,72*
€ 712,23*
Lager 262
€ 5,95*
ab € 645,748*
€ 712,718*
Frei Haus
ab € 650,73*
€ 718,59*
26 Tage
unbekannt
€ 6,50*
ab € 755,968*
€ 833,868*
19 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 1.131,235*
€ 1.236,245*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 712,718*
€ 848,13442
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 708,198*
€ 842,75562
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 695,698*
€ 827,88062
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 677,058*
€ 805,69902
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 645,748*
€ 768,44012
pro Packung
1 Packung enthält 10 Stück (ab € 64,5748* pro Stück)
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.