Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gehäuseoberteil Querbügel Zink seitl 56x53x73mm EXGOTGA10M2009IAZ1


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     262-E560E90
Hersteller:
     Wieland
Herst.-Nr.:
     70.350.1036.1
EAN/GTIN:
     k.A.
Gehäuseoberteil Querbügel Zink seitl 56x53x73mm EXGOTGA10M2009IAZ1
Weitere Informationen:
Anordnung der Kabelzuführung:
seitlich
Anzahl der Leitungseinführungen:
1
Art der Verriegelung:
Querbügel
Ausführung des Gehäuses:
Gehäuseoberteil
Befestigungsart der Kabelverschraubung:
metrisch
Beschichtung Gehäuse:
unbeschichtet
Betriebstemperatur:
-20 - 60 °C
Breite:
56 mm
Bügellage:
Unterteil
Gehäusefarbe:
blau
Höhe:
53 mm
Korrosionsbeständig:
ja
Tiefe:
73 mm
UV-beständig:
ja
Werkstoff des Gehäuses:
Zink
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 262
€ 5,95*
ab € 19,37357*
€ 27,43357*
21 Tage
unbekannt
€ 6,50*
ab € 23,9406*
€ 33,2206*
18 Tage
nicht lagernd
€ 4,45*
ab € 33,8835*
€ 45,7135*
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 27,43357*
€ 32,64595
pro Stück
ab 2 Stück
€ 26,99357*
€ 32,12235
pro Stück
ab 5 Stück
€ 25,17357*
€ 29,95655
pro Stück
ab 10 Stück
€ 24,28357*
€ 28,89745
pro Stück
ab 20 Stück
€ 23,89357*
€ 28,43335
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 19,37357*
€ 23,05455
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.