Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gehäuseoberteil Längsbügel Alu IP54 43x51x73,6mm seitl BASGOTGG6M20A2


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikel-Nr.:
     262-E560F03
Hersteller:
     Wieland
Herst.-Nr.:
     70.350.0635.2
EAN/GTIN:
     4015573598461
Gehäuseoberteil Längsbügel Alu IP54 43x51x73,6mm seitl BASGOTGG6M20A2
Weitere Informationen:
Anordnung der Kabelzuführung:
seitlich
Anzahl der Leitungseinführungen:
1
Art der Verriegelung:
Längsbügel
Ausführung des Gehäuses:
Gehäuseoberteil
Befestigungsart der Kabelverschraubung:
metrisch
Beschichtung Gehäuse:
pulverbeschichtet
Betriebstemperatur:
-40 - 120 °C
Breite:
43 mm
Bügellage:
Unterteil
Gehäusefarbe:
grau
Höhe:
51 mm
Korrosionsbeständig:
ja
Mit Stutzen:
ja
Schutzart (IP), montiert:
IP54
Tiefe:
73.6 mm
UV-beständig:
ja
Werkstoff des Gehäuses:
Aluminium
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
19 Tage
nicht lagernd
€ 4,45*
ab € 5,0472*
€ 7,4072*
19 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 6,6574*
€ 9,9645*
23 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 7,0828*
€ 10,2028*
Lager 262
€ 5,95*
ab € 7,58813*
€ 10,94813*
16 Tage
unbekannt
€ 6,50*
ab € 7,8257*
€ 11,2257*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 10,94813*
€ 13,02827
pro Stück
ab 5 Stück
€ 10,36813*
€ 12,33807
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,82813*
€ 11,69547
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,25813*
€ 11,01717
pro Stück
ab 50 Stück
€ 8,80813*
€ 10,48167
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 7,58813*
€ 9,02987
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.