| |
|
| Artikel-Nr.: 262-E560I56 Herst.-Nr.: 02.125.1600.0 EAN/GTIN: 4015573604902 |
| |
|
| | |
| Kontakt Buchse Crimp 0,5-1qmm 02.125.1600.0 Weitere Informationen: | | Anschließbarer Leiterquerschnitt eindrähtig: | 0 - 0 mm² | Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig mit Aderendhülse: | 0.5 - 1 mm² | Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Aderendhülse: | 0.5 - 1 mm² | Anschließbarer Leiterquerschnitt mehrdrähtig: | 0 - 0 mm² | Ausführung des elektrischen Anschlusses: | Crimpanschluss | Kontaktausführung: | Buchse | Max. Betriebsstrom eines Kontaktes: | 0 A |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: buchsenkontakt, Crimpkontakt, Hochstromkontakt, Kontakt, Kontakt für Etagenplatte, Kontakt für schwere Steckverbinder, Kontaktbuchse, Kontaktstift, Leistungskontakt, Stiftkontakt |
| | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 262 | | | | 3 | | € 5,95* | ab € 977,08* | € 1.045,44* | | | | | | 18 Tage | | | 3 | | Frei Haus | ab € 1.051,32* | € 1.127,20* | | | | | 16 Tage | | | 1 | | € 6,50* | ab € 1.195,96* | € 1.290,84* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 262 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Packung enthält 4.000 Stück (ab € 0,24427* pro Stück) | Bestellungen nur in Vielfachen von 3 Packungen | Mindestbestellmenge: 3 Packungen ( entspricht € 3.136,32* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 262 | | Versand: Lager 262 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,95* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|