| |
|
| Artikel-Nr.: 262-E560I58 Herst.-Nr.: 02.125.1700.0 EAN/GTIN: 4015573604926 |
| |
|
| | |
| Kontakt Buchse Crimp 1,5-2,5qmm 02.125.1700.0 Weitere Informationen: | | Anschließbarer Leiterquerschnitt eindrähtig: | 0 - 0 mm² | Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig mit Aderendhülse: | 1.5 - 2.5 mm² | Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Aderendhülse: | 1.5 - 2.5 mm² | Anschließbarer Leiterquerschnitt mehrdrähtig: | 0 - 0 mm² | Ausführung des elektrischen Anschlusses: | Crimpanschluss | Kontaktausführung: | Buchse | Max. Betriebsstrom eines Kontaktes: | 0 A |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: crimpstecker, Crimpkontakt, Hochstromkontakt, Kontakt, Kontakt für Etagenplatte, Kontakt für schwere Steckverbinder, Kontaktbuchse, Kontaktstift, Leistungskontakt, Stiftkontakt |
| | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 262 | | | | 7000 | | € 5,95* | ab € 0,24969* | € 0,25969* | | | | | | | | | 3500 | | Frei Haus | ab € 0,24986* | € 0,26986* | | | | | | | | 3500 | | Frei Haus | ab € 0,25228* | € 0,27228* | | | | | 20 Tage | | | 7000 | | Frei Haus | ab € 0,2691* | € 0,2791* | | | | | 20 Tage | | | 3500 | | € 6,50* | ab € 0,3053* | € 0,3253* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 262 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 7.000 Stück | Mindestbestellmenge: 7000 Stück ( entspricht € 1.817,83* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 262 | | Versand: Lager 262 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,95* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|