| |
|
| Artikel-Nr.: 262-E563I80 Herst.-Nr.: 25.841.3353.0 EAN/GTIN: 4015573615151 |
| |
|
| | |
| Kabelsteckverbinder LP Buchse 3p 1re Federzug 0,14-2,5qmm Zinn Rundkabel 8213BFK/3TOPFOB Weitere Informationen: | | Anschließbare Kabeltype: | Rundkabel | Anschließbarer Leiterquerschnitt eindrähtig: | 0.14 - 2.5 mm² | Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig mit Aderendhülse: | 0 - 0 mm² | Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Aderendhülse: | 0.14 - 2.5 mm² | Anschließbarer Leiterquerschnitt mehrdrähtig: | 0 - 0 mm² | Anzahl der Steckkontaktreihen: | 1 | Ausführung des elektrischen Anschlusses: | Federzuganschluss | Bemessungsstoßspannung: | 4 kV | Bemessungsstrom In: | 12 A | Beschichtung Gehäuse: | unbeschichtet | Kontaktausführung: | Buchse | Polzahl: | 3 | Rastermaß der Kontakte: | 5.08 mm | Werkstoff der Kontaktbeschichtung: | Zinn | Werkstoff des Isolierkörpers: | Thermoplast |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 127,64* | € 158,87* | | | | Lager 262 | | | | | | € 5,95* | ab € 128,475* | € 159,505* | | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 132,57* | € 165,35* | | | | | 18 Tage | | | | | € 4,45* | ab € 138,40* | € 171,84* | | | | | 17 Tage | | | | | € 6,50* | ab € 157,93* | € 194,16* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 262 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Packung enthält 100 Stück (ab € 1,28475* pro Stück) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 262 | | Versand: Lager 262 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,95* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|