Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Reihenklemme 0,5-4qmm 1Etage 2kl rt 28A TS15 Hutschiene TH15 WKM4/15ROTV-0


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Reihenklemme 0,5-4qmm 1Etage 2kl rt 28A TS15 Hutschiene TH15 WKM4/15ROTV-0
Artikel-Nr.:
     262-E564B67
Hersteller:
     Wieland
Herst.-Nr.:
     55.504.1053.5
EAN/GTIN:
     4015573507098
Suchbegriffe:
Durchgangsklemme
Hutschiene
Reihenklemmen
reihenklemmen wieland
Reihenklemme 0,5-4qmm 1Etage 2kl rt 28A TS15 Hutschiene TH15 WKM4/15ROTV-0
Weitere Informationen:
Abschlussplatte erforderlich:
ja
Anschließbarer Leiterquerschnitt eindrähtig:
0.5 - 6 mm²
Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Aderendhülse:
0.5 - 4 mm²
Anzahl der Etagen:
1
Anzahl der Klemmstellen je Etage:
2
Ausführung elektrischer Anschluss 1:
Schraubanschluss
Ausführung elektrischer Anschluss 2:
Schraubanschluss
Bemessungsspannung:
500 V V
Bemessungsstrom In:
28 A
Betriebstemperatur:
55 - 55 °C
Breite:
6 mm
Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffs nach UL94:
V0
Explosionsgeprüfte Ausführung Ex e:
ja
Farbe:
rot
Höhe:
32 mm
Montageart:
Hutschiene TH15
Tiefe:
32 mm
Werkstoff des Isolierkörpers:
Thermoplast
Weitere Suchbegriffe: reihenklemmen, reihenklemmen rot, Durchgangsreihenklemme, Klemme, Mehrstockklemme, Reihenklemme
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
22 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 80,49*
€ 103,06*
17 Tage
unbekannt
€ 6,50*
ab € 84,50*
€ 107,72*
Lager 262
€ 5,95*
ab € 96,765*
€ 121,505*
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 121,505*
€ 144,59095
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 120,405*
€ 143,28195
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 114,215*
€ 135,91585
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 111,425*
€ 132,59575
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 96,765*
€ 115,15035
pro Packung
1 Packung enthält 100 Stück (ab € 0,96765* pro Stück)
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.