Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Reihenklemme 70-240qmm 1Etage 2kl gr 415A TS35 Hutschiene TH35 RFK1/240FMKS35/V0


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikel-Nr.:
     262-E564C43
Hersteller:
     Wieland
Herst.-Nr.:
     56.399.1255.0
EAN/GTIN:
     4015573568792
Suchbegriffe:
Durchgangsklemme
Hutschiene
Reihenklemmen
reihenklemmen wieland
Reihenklemme 70-240qmm 1Etage 2kl gr 415A TS35 Hutschiene TH35 RFK1/240FMKS35/V0
Weitere Informationen:
Anschließbarer Leiterquerschnitt eindrähtig:
0 - 0 mm²
Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Aderendhülse:
70 - 240 mm²
Anschließbarer Leiterquerschnitt mehrdrähtig:
70 - 240 mm²
Anzahl der Etagen:
1
Anzahl der Klemmstellen je Etage:
2
Ausführung elektrischer Anschluss 1:
Schraubanschluss
Ausführung elektrischer Anschluss 2:
Schraubanschluss
Bemessungsspannung:
1000 V V
Bemessungsstrom In:
415 A
Betriebstemperatur:
55 - 55 °C
Breite:
42 mm
Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffs nach UL94:
V0
Farbe:
grau
Höhe:
102 mm
Montageart:
Hutschiene TH35
Tiefe:
93 mm
Werkstoff des Isolierkörpers:
Thermoplast
Weitere Suchbegriffe: reihenklemmen, Durchgangsreihenklemme, Klemme, Mehrstockklemme, Reihenklemme
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
19 Tage
nicht lagernd
10
€ 4,45*
ab € 18,977*
€ 23,487*
23 Tage
nicht lagernd
10
€ 5,90*
ab € 26,5411*
€ 31,8011*
Lager 262
10
€ 5,95*
ab € 28,70617*
€ 34,09617*
17 Tage
unbekannt
10
€ 6,50*
ab € 33,4572*
€ 39,5772*
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 34,09617*
€ 40,57444
pro Stück
ab 20 Stück
€ 33,99617*
€ 40,45544
pro Stück
ab 50 Stück
€ 32,83617*
€ 39,07504
pro Stück
ab 100 Stück
€ 31,49617*
€ 37,48044
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 28,70617*
€ 34,16034
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 340,9617* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.