Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Reihenklemme 0,13-2,5qmm 2Etagen 2kl gr 24A TS35 Hutschiene TH35 WKFN2,5E/N/SL/35


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikel-Nr.:
     262-E564D11
Hersteller:
     Wieland
Herst.-Nr.:
     56.703.7755.0
EAN/GTIN:
     4015573747654
Suchbegriffe:
Hutschiene
Reihenklemmen
reihenklemmen wieland
reihenklemmen
Reihenklemme 0,13-2,5qmm 2Etagen 2kl gr 24A TS35 Hutschiene TH35 WKFN2,5E/N/SL/35
Weitere Informationen:
Abschlussplatte erforderlich:
ja
Anschließbarer Leiterquerschnitt eindrähtig:
0.13 - 4 mm²
Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Aderendhülse:
0.13 - 2.5 mm²
Anzahl der Etagen:
2
Anzahl der Klemmstellen je Etage:
2
Ausführung elektrischer Anschluss 1:
Federzuganschluss
Ausführung elektrischer Anschluss 2:
Federzuganschluss
Bemessungsspannung:
500 V V
Bemessungsstrom In:
24 A
Betriebstemperatur:
55 - 55 °C
Breite:
5 mm
Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffs nach UL94:
V0
Farbe:
grau
Höhe:
82.2 mm
Montageart:
Hutschiene TH35
Tiefe:
48.4 mm
Werkstoff des Isolierkörpers:
Thermoplast
Weitere Suchbegriffe: Durchgangsreihenklemme, Klemme, Mehrstockklemme, Reihenklemme
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
18 Tage
nicht lagernd
100
€ 4,45*
ab € 2,1452*
€ 2,5852*
100
Frei Haus
ab € 2,6131*
€ 3,0931*
19 Tage
nicht lagernd
100
€ 5,90*
ab € 2,8815*
€ 3,4115*
Lager 262
100
€ 5,95*
ab € 3,22521*
€ 3,78521*
23 Tage
unbekannt
100
€ 6,50*
ab € 3,289*
€ 3,879*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 3,78521*
€ 4,5044
pro Stück
ab 200 Stück
€ 3,75521*
€ 4,4687
pro Stück
ab 500 Stück
€ 3,61521*
€ 4,3021
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 3,51521*
€ 4,1831
pro Stück
ab 50000 Stück
€ 3,22521*
€ 3,838
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
Mindestbestellmenge: 100 Stück ( entspricht € 378,521* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Wieland
Z7.280.6327.0
ab € 0,341*
Zubehör
Wieland
Z7.280.6427.0
ab € 0,51*
Zubehör
Wieland
Z7.280.6527.0
ab € 0,689*
Zubehör
Wieland
Z7.280.6627.0
ab € 0,8576*
Zubehör
Wieland
04.242.5053.0
ab € 0,1153*
Zubehör
Wieland
Z7.280.8027.0
ab € 76,06*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.