Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Reihenklemme 0,13-4qmm 4Etagen 2kl gr 28A TS35 Hutschiene TH35 WKF43D/SL/35


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikel-Nr.:
     262-E564D38
Hersteller:
     Wieland
Herst.-Nr.:
     56.704.8453.0
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Hutschiene
Reihenklemmen
reihenklemmen wieland
reihenklemmen
Reihenklemme 0,13-4qmm 4Etagen 2kl gr 28A TS35 Hutschiene TH35 WKF43D/SL/35
Weitere Informationen:
Anschließbarer Leiterquerschnitt eindrähtig:
0.13 - 6 mm²
Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Aderendhülse:
0.13 - 4 mm²
Anzahl der Etagen:
4
Anzahl der Klemmstellen je Etage:
2
Ausführung elektrischer Anschluss 1:
Federzuganschluss
Ausführung elektrischer Anschluss 2:
Federzuganschluss
Bemessungsspannung:
800 V V
Bemessungsstrom In:
28 A
Betriebstemperatur:
55 - 55 °C
Breite:
6 mm
Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffs nach UL94:
V0
Farbe:
grau
Höhe:
100 mm
Montageart:
Hutschiene TH35
Tiefe:
83.6 mm
Werkstoff des Isolierkörpers:
Thermoplast
Weitere Suchbegriffe: Durchgangsreihenklemme, Klemme, Mehrstockklemme, Reihenklemme
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
19 Tage
nicht lagernd
€ 4,45*
ab € 213,315*
€ 251,825*
Frei Haus
ab € 257,57*
€ 302,59*
Frei Haus
ab € 259,81*
€ 305,37*
22 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 265,84*
€ 311,18*
Lager 262
€ 5,95*
ab € 318,3845*
€ 371,3745*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 371,3745*
€ 441,93566
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 368,4945*
€ 438,50846
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 356,8945*
€ 424,70446
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 340,8145*
€ 405,56926
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 318,3845*
€ 378,87756
pro Packung
1 Packung enthält 50 Stück (ab € 6,36769* pro Stück)
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Wieland
04.242.6053.0
ab € 0,1153*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.