Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Reihenklemme 0,5-2,5qmm 1Etage 3kl gr 12A Hut-G-Schiene TH35G32 WK2,5U/8113S/H/V0


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikel-Nr.:
     262-E564D80
Hersteller:
     Wieland
Herst.-Nr.:
     57.503.2055.0
EAN/GTIN:
     4015573596986
Suchbegriffe:
Durchgangsklemme
Reihenklemmen
reihenklemmen wieland
reihenklemmen
Reihenklemme 0,5-2,5qmm 1Etage 3kl gr 12A Hut-G-Schiene TH35G32 WK2,5U/8113S/H/V0
Weitere Informationen:
Abschlussplatte erforderlich:
ja
Anschließbarer Leiterquerschnitt eindrähtig:
0.5 - 4 mm²
Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Aderendhülse:
0.5 - 2.5 mm²
Anzahl der Etagen:
1
Anzahl der Klemmstellen je Etage:
3
Ausführung elektrischer Anschluss 1:
Steckanschluss
Ausführung elektrischer Anschluss 2:
Schraubanschluss
Bemessungsspannung:
250 V V
Bemessungsstrom In:
12 A
Betriebstemperatur:
55 - 55 °C
Breite:
5 mm
Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffs nach UL94:
V0
Farbe:
grau
Höhe:
44.5 mm
Montageart:
Hut-/G-Schiene TH35/G32
Tiefe:
48.5 mm
Werkstoff des Isolierkörpers:
Thermoplast
Weitere Suchbegriffe: Durchgangsreihenklemme, Klemme, Mehrstockklemme, Reihenklemme
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
18 Tage
nicht lagernd
100
€ 4,45*
ab € 0,976*
€ 1,186*
100
€ 5,46*
ab € 1,1672*
€ 1,4172*
100
Frei Haus
ab € 1,225*
€ 1,475*
22 Tage
nicht lagernd
100
€ 5,90*
ab € 1,2968*
€ 1,5768*
Lager 262
100
€ 5,95*
ab € 1,44222*
€ 1,73222*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 1,73222*
€ 2,06134
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,70222*
€ 2,02564
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1,66222*
€ 1,97804
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 1,60222*
€ 1,90664
pro Stück
ab 50000 Stück
€ 1,44222*
€ 1,71624
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
Mindestbestellmenge: 100 Stück ( entspricht € 173,222* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Wieland
Z7.280.3227.0
ab € 2,7349*
Zubehör
Wieland
98.370.1000.0
ab € 11,7245*
Zubehör
Wieland
98.300.0000.0
ab € 6,885*
Zubehör
Wieland
Z7.280.3027.0
ab € 2,2756*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.