Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Reihenklemme 0,5-2,5qmm 1Etage 3kl gr 12A Hut-G-Schiene TH35G32 WK2,5U/D/8113S/V/LD25V0


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikel-Nr.:
     262-E564D82
Hersteller:
     Wieland
Herst.-Nr.:
     57.503.2255.0
EAN/GTIN:
     4015573604834
Suchbegriffe:
Durchgangsklemme
Reihenklemmen
reihenklemmen wieland
reihenklemmen
Reihenklemme 0,5-2,5qmm 1Etage 3kl gr 12A Hut-G-Schiene TH35G32 WK2,5U/D/8113S/V/LD25V0
Weitere Informationen:
Abschlussplatte erforderlich:
ja
Anschließbarer Leiterquerschnitt eindrähtig:
0.5 - 4 mm²
Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Aderendhülse:
0.5 - 2.5 mm²
Anzahl der Etagen:
1
Anzahl der Klemmstellen je Etage:
3
Ausführung elektrischer Anschluss 1:
Steckanschluss
Ausführung elektrischer Anschluss 2:
Schraubanschluss
Bemessungsspannung:
25 V V
Bemessungsstrom In:
12 A
Betriebstemperatur:
55 - 55 °C
Breite:
5 mm
Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffs nach UL94:
V0
Farbe:
grau
Höhe:
60.8 mm
Montageart:
Hut-/G-Schiene TH35/G32
Tiefe:
51 mm
Werkstoff des Isolierkörpers:
Thermoplast
Weitere Suchbegriffe: Durchgangsreihenklemme, Klemme, Mehrstockklemme, Reihenklemme
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
18 Tage
nicht lagernd
50
€ 4,45*
ab € 3,1358*
€ 3,8058*
22 Tage
nicht lagernd
50
€ 5,90*
ab € 4,2315*
€ 5,0515*
Lager 262
50
€ 5,95*
ab € 4,69438*
€ 5,61438*
17 Tage
unbekannt
50
€ 6,50*
ab € 4,8367*
€ 5,7567*
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Stück
€ 5,61438*
€ 6,68111
pro Stück
ab 100 Stück
€ 5,55438*
€ 6,60971
pro Stück
ab 250 Stück
€ 5,36438*
€ 6,38361
pro Stück
ab 500 Stück
€ 5,15438*
€ 6,13371
pro Stück
ab 25000 Stück
€ 4,69438*
€ 5,58631
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Stück
Mindestbestellmenge: 50 Stück ( entspricht € 280,719* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.