Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Reihenklemme 0,5-4qmm 1Etage 4kl gr 20A Hut-G-Schiene TH35G32 WK43-6S1K/U/V0


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Reihenklemme 0,5-4qmm 1Etage 4kl gr 20A Hut-G-Schiene TH35G32 WK43-6S1K/U/V0
Artikel-Nr.:
     262-E564E13
Hersteller:
     Wieland
Herst.-Nr.:
     57.504.3755.0
EAN/GTIN:
     4015573554566
Suchbegriffe:
Durchgangsklemme
Reihenklemmen
reihenklemmen wieland
reihenklemmen
Reihenklemme 0,5-4qmm 1Etage 4kl gr 20A Hut-G-Schiene TH35G32 WK43-6S1K/U/V0
Weitere Informationen:
Abschlussplatte erforderlich:
ja
Anschließbarer Leiterquerschnitt eindrähtig:
0.5 - 6 mm²
Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Aderendhülse:
0.5 - 4 mm²
Anzahl der Etagen:
1
Anzahl der Klemmstellen je Etage:
4
Ausführung elektrischer Anschluss 1:
Flachsteckanschluss
Ausführung elektrischer Anschluss 2:
Schraubanschluss
Bemessungsspannung:
800 V V
Bemessungsstrom In:
20 A
Betriebstemperatur:
55 - 55 °C
Breite:
6 mm
Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffs nach UL94:
V0
Farbe:
grau
Höhe:
52.5 mm
Montageart:
Hut-/G-Schiene TH35/G32
Tiefe:
48.3 mm
Werkstoff des Isolierkörpers:
Thermoplast
Weitere Suchbegriffe: Durchgangsreihenklemme, Klemme, Mehrstockklemme, Reihenklemme
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
18 Tage
nicht lagernd
€ 4,45*
ab € 107,35*
€ 132,50*
€ 5,46*
ab € 110,67*
€ 136,26*
Frei Haus
ab € 114,31*
€ 141,62*
22 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 122,43*
€ 150,85*
Lager 262
€ 5,95*
ab € 146,609*
€ 177,049*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 177,049*
€ 210,68831
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 174,559*
€ 207,72521
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 170,569*
€ 202,97711
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 164,269*
€ 195,48011
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 146,609*
€ 174,46471
pro Packung
1 Packung enthält 100 Stück (ab € 1,46609* pro Stück)
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Wieland
Z7.281.2227.0
ab € 2,7449*
Zubehör
Wieland
98.190.0000.0
ab € 9,2083*
Zubehör
Wieland
Z7.281.1527.0
ab € 12,148*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.