Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Reihenklemme 0,5-4qmm 2Etagen 2kl gr 32A Hut-G-Schiene TH35G32 WK4/DEU/V0


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikel-Nr.:
     262-E564E22
Hersteller:
     Wieland
Herst.-Nr.:
     57.504.5255.0
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Durchgangsklemme
Reihenklemmen
reihenklemmen wieland
reihenklemmen
Reihenklemme 0,5-4qmm 2Etagen 2kl gr 32A Hut-G-Schiene TH35G32 WK4/DEU/V0
Weitere Informationen:
Abschlussplatte erforderlich:
ja
Anschließbarer Leiterquerschnitt eindrähtig:
0.5 - 6 mm²
Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Aderendhülse:
0.5 - 4 mm²
Anzahl der Etagen:
2
Anzahl der Klemmstellen je Etage:
2
Ausführung elektrischer Anschluss 1:
Schraubanschluss
Ausführung elektrischer Anschluss 2:
Schraubanschluss
Bemessungsspannung:
320 V V
Bemessungsstrom In:
32 A
Betriebstemperatur:
55 - 55 °C
Breite:
6 mm
Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffs nach UL94:
V0
Explosionsgeprüfte Ausführung Ex e:
ja
Farbe:
grau
Höhe:
77 mm
Montageart:
Hut-/G-Schiene TH35/G32
Tiefe:
48.5 mm
Werkstoff des Isolierkörpers:
Thermoplast
Weitere Suchbegriffe: Durchgangsreihenklemme, Klemme, Mehrstockklemme, Reihenklemme
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
18 Tage
nicht lagernd
100
€ 4,45*
ab € 1,4539*
€ 1,7439*
100
Frei Haus
ab € 1,7568*
€ 2,0868*
100
Frei Haus
ab € 1,8102*
€ 2,1502*
22 Tage
nicht lagernd
100
€ 5,90*
ab € 1,9619*
€ 2,3219*
Lager 262
100
€ 5,95*
ab € 2,17089*
€ 2,58089*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 2,58089*
€ 3,07126
pro Stück
ab 200 Stück
€ 2,56089*
€ 3,04746
pro Stück
ab 500 Stück
€ 2,48089*
€ 2,95226
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 2,39089*
€ 2,84516
pro Stück
ab 50000 Stück
€ 2,17089*
€ 2,58336
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
Mindestbestellmenge: 100 Stück ( entspricht € 258,089* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Wieland
98.360.0000.0
ab € 20,5273*
Zubehör
Wieland
98.380.0000.0
ab € 247,47*
Zubehör
Wieland
98.210.0000.0
ab € 22,44*
Zubehör
Wieland
98.300.1000.0
ab € 8,295*
Zubehör
Wieland
98.370.0000.0
ab € 10,9989*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.