Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bauelement-Reihenklemme 0,5-2,5qmm gr 2Etagen 24A Schraub 9786U/12/V0


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikel-Nr.:
     262-E564E84
Hersteller:
     Wieland
Herst.-Nr.:
     57.904.2055.0
EAN/GTIN:
     4015573571938
Suchbegriffe:
Reihenklemmen
reihenklemmen wieland
reihenklemmen
Bauelement-Reihenklemme 0,5-2,5qmm gr 2Etagen 24A Schraub 9786U/12/V0
Weitere Informationen:
Anschließbarer Leiterquerschnitt eindrähtig:
0.5 - 2.5 mm²
Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Aderendhülse:
0.5 - 2.5 mm²
Anzahl der Etagen:
2
Anzahl der Klemmstellen je Etage:
2
Ausführung elektrischer Anschluss 1:
Schraubanschluss
Ausführung elektrischer Anschluss 2:
Schraubanschluss
Bauelementetyp:
frei konfektionierbar
Bemessungsspannung:
800 V V
Bemessungsstrom In:
24 A
Betriebstemperatur:
55 - 55 °C
Breite:
12 mm
Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffs nach UL94:
V0
Farbe:
grau
Höhe:
58 mm
Montageart:
Hut-/G-Schiene TH35/G32
Tiefe:
51.8 mm
Werkstoff des Isolierkörpers:
Thermoplast
Weitere Suchbegriffe: Bauelement-Reihenklemme, Diodenklemme, Reihenklemme, Reihenklemme mit elektronischen Bauelementen, Widerstandsabgleichklemme, Widerstandsklemme, Widerstandsreihenklemme
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
18 Tage
nicht lagernd
50
€ 4,45*
ab € 4,536*
€ 5,406*
50
Frei Haus
ab € 5,5282*
€ 6,4582*
50
Frei Haus
ab € 5,563*
€ 6,523*
15 Tage
unbekannt
50
€ 6,99*
ab € 5,9529*
€ 6,9729*
Lager 262
50
€ 5,95*
ab € 6,80967*
€ 7,96967*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Stück
€ 7,96967*
€ 9,48391
pro Stück
ab 100 Stück
€ 7,91967*
€ 9,42441
pro Stück
ab 250 Stück
€ 7,62967*
€ 9,07931
pro Stück
ab 500 Stück
€ 7,41967*
€ 8,82941
pro Stück
ab 25000 Stück
€ 6,80967*
€ 8,10351
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Stück
Mindestbestellmenge: 50 Stück ( entspricht € 398,4835* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.