Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Steckverbinder Gebäude 2p Schraub 50V 20A 6-0qmm Ø6-10mm hfr RST20I2SS13ZR1SVLBR01


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikel-Nr.:
     262-E565C40
Hersteller:
     Wieland
Herst.-Nr.:
     96.022.4051.4
EAN/GTIN:
     4015573853522
Steckverbinder Gebäude 2p Schraub 50V 20A 6-0qmm Ø6-10mm hfr RST20I2SS13ZR1SVLBR01
Weitere Informationen:
Anschlussart:
Schraubanschluss
Anschlussquerschnitt (eindrähtig):
6 - 0 mm²
Anschlussquerschnitt (feindrähtig):
6 - 0 mm²
Anzahl der Anschlüsse je Pol:
1
Ausführung:
Stecker
Bemessungsspannung:
50 V
Bemessungsstoßspannung:
120 kV
Bemessungsstrom:
20 A
Breite:
34.6 mm
Halogenfrei:
ja
Höhe:
34.6 mm
Kabeldurchmesser:
6 - 10 mm
Kontaktmaterial:
CuZn
Länge:
80.4 mm
Mechanische Codierung:
ja
Mit Zugentlastung:
ja
Oberflächenbehandlung Kontakte:
versilbert
Pol-Kennzeichnung:
1, 2
Polzahl:
2
Verschmutzungsgrad:
3
Werkstoff des Gehäuses:
Polyamid (PA)
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
19 Tage
nicht lagernd
€ 4,45*
ab € 4,2814*
€ 6,3014*
€ 5,46*
ab € 4,41*
€ 6,49*
19 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 4,5171*
€ 6,8008*
38 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 4,93321*
€ 7,20321*
Lager 262
€ 5,95*
ab € 5,43519*
€ 7,85519*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,85519*
€ 9,34768
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,61519*
€ 9,06208
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,13519*
€ 8,49088
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,77519*
€ 8,06248
pro Stück
ab 50 Stück
€ 6,36519*
€ 7,57458
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 5,43519*
€ 6,46788
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.