Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Steckverbinder Gebäude 2p Schraub 250V L 20A 6-0qmm Ø6-10mm hfr N RST20I2SS13ZR1VSW


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Wieland
Wieland
Artikel-Nr.:
     262-E565C42
Hersteller:
     Wieland
Herst.-Nr.:
     96.022.4053.1
EAN/GTIN:
     4015573852242
Steckverbinder Gebäude 2p Schraub 250V L 20A 6-0qmm Ø6-10mm hfr N RST20I2SS13ZR1VSW
Weitere Informationen:
Anschlussart:
Schraubanschluss
Anschlussquerschnitt (eindrähtig):
6 - 0 mm²
Anschlussquerschnitt (feindrähtig):
6 - 0 mm²
Anzahl der Anschlüsse je Pol:
1
Ausführung:
Stecker
Bemessungsspannung:
250 V
Bemessungsstoßspannung:
4 kV
Bemessungsstrom:
20 A
Breite:
34.6 mm
Farbe der Codierung/Kontakteinsatz:
schwarz
Halogenfrei:
ja
Höhe:
34.6 mm
Kabeldurchmesser:
6 - 10 mm
Kontaktmaterial:
CuZn
Länge:
80.4 mm
Mechanische Codierung:
ja
Mit Zugentlastung:
ja
Oberflächenbehandlung Kontakte:
versilbert
Pol-Kennzeichnung:
L, N
Polzahl:
2
Verschmutzungsgrad:
3
Werkstoff des Gehäuses:
Polyamid (PA)
Angebote (10)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
19 Tage
nicht lagernd
€ 4,45*
ab € 4,2814*
€ 6,2014*
€ 5,46*
ab € 4,41*
€ 6,38*
€ 4,00*
ab € 4,54*
€ 6,69*
19 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 4,5171*
€ 6,6908*
Lager 262
€ 5,95*
ab € 5,46519*
€ 7,74519*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,74519*
€ 9,21678
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,52519*
€ 8,95498
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,04519*
€ 8,38378
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,64519*
€ 7,90778
pro Stück
ab 50 Stück
€ 6,24519*
€ 7,43178
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 5,46519*
€ 6,50358
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.