Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Systemverbindung 3p H07RN-F 4qmm L2000mm sw 3x4qmm Buchse Stecker 25A RST25I3KSBS4020GR03


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikel-Nr.:
     262-E565E26
Hersteller:
     Wieland
Herst.-Nr.:
     96.834.2030.3
EAN/GTIN:
     4015573896352
Suchbegriffe:
Gummi-Verlängerungsleitung
Systemverbindung 3p H07RN-F 4qmm L2000mm sw 3x4qmm Buchse Stecker 25A RST25I3KSBS4020GR03
Weitere Informationen:
Art der Verriegelung:
ohne
Art der konfektionierten Leitung:
Systemverbindung | Verbindungskabel
Ausführung Seite 1:
Buchse
Ausführung Seite 2:
Stecker
Bemessungsspannung:
250 V
Bemessungsstoßspannung:
4 kV
Bemessungsstrom:
25 A
Gehäusefarbe:
schwarz
Gesamtlänge:
2000 mm
Isolierteil dauertemperaturbeständig bis:
100 °C
Kabeltyp:
H07RN-F
Leiternennquerschnitt:
4 mm²
Leitung dauertemperaturbeständig bis:
60 °C
Mantel-Farbe:
schwarz
Mechanische Codierung:
ja
Oberflächenbehandlung Kontakte:
versilbert
Pol-Kennzeichnung:
L, N, PE
Polzahl:
3
Schutzart (IP):
IP66
Verschmutzungsgrad:
3
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
19 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,45*
ab € 23,045*
€ 31,405*
25 Tage
unbekannt
15
€ 6,99*
ab € 28,744*
€ 34,9048*
1
€ 5,00*
ab € 27,17*
€ 36,65*
1
€ 3,90*
ab € 27,91*
€ 37,71*
Lager 262
1
€ 5,95*
ab € 32,28073*
€ 43,16073*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 43,16073*
€ 51,36127
pro Stück
ab 2 Stück
€ 42,56073*
€ 50,64727
pro Stück
ab 5 Stück
€ 39,94073*
€ 47,52947
pro Stück
ab 10 Stück
€ 38,32073*
€ 45,60167
pro Stück
ab 20 Stück
€ 36,84073*
€ 43,84047
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 32,28073*
€ 38,41407
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.