Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Basis-Mastermodul ustein-SA-BM-S,5s DC 24V 5SDC24V


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikel-Nr.:
     262-E565F62
Hersteller:
     Wieland
Herst.-Nr.:
     R1.180.0360.0
EAN/GTIN:
     4046521297471
Suchbegriffe:
Not Aus Erweiterungsmodul
Not Aus Modul
Not Aus Schaltgerät
Not-Aus-Relais
Basis-Mastermodul ustein-SA-BM-S,5s DC 24V 5SDC24V
Weitere Informationen:
Anzahl der Relaisausgänge:
0
Anzahl der Steckplätze:
12
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Federzuganschluss
Bemessungssteuerspeisespannung DC:
19.2 - 30 V
Breite:
22.5 mm
Erweiterbar:
ja
Explosionsschutz-Kategorie für Gas:
ohne
Explosionsschutz-Kategorie für Staub:
ohne
Funktion Berührungslos Wirkende Schutzeinrichtungen:
ja
Funktion Betriebsartenwahl:
ja
Funktion NOT-AUS:
ja
Funktion Schützkontrolle:
ja
Funktion Zugangskontrolle:
ja
Funktion Zustimm-Taster:
ja
Funktion Zweihand-Schaltung:
ja
Geeignet für Sicherheitsfunktionen:
ja
Höhe:
96.5 mm
Konfigurationsfunktion integriert:
ja
Max. Anzahl der integrierten analogen Ausgänge:
0
Max. Anzahl der integrierten analogen Eingänge:
0
Max. Anzahl der integrierten digitalen Ausgänge:
4
Max. Anzahl der integrierten digitalen Eingänge:
4
Mit Wiederanlaufsperre-Funktion:
ja
Mit abnehmbaren Klemmen:
ja
Mit automatischem Zulauf:
ja
Off Delay Timer:
ja
On Delay Timer:
ja
Parametrierbar:
ja
Performance Level nach EN ISO 13849-1:
Level e
Programmierbar:
ja
SIL nach IEC 61508:
3
Spannungsart der Versorgungsspannung:
DC
Spannungsart zur Betätigung:
DC
Tiefe:
121 mm
Tragschienenmontage möglich:
ja
Versorgungsspannung DC:
24 - 24 V
Weitere Suchbegriffe: not aus erweiterungsmodul
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
18 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 318,39*
€ 370,95*
Lager 262
€ 5,95*
ab € 322,93*
€ 376,79*
15 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 343,57*
€ 404,79*
15 Tage
unbekannt
€ 6,50*
ab € 537,52*
€ 616,89*
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 376,79*
€ 448,38
pro Stück
ab 2 Stück
€ 375,68*
€ 447,06
pro Stück
ab 5 Stück
€ 353,47*
€ 420,63
pro Stück
ab 10 Stück
€ 344,39*
€ 409,82
pro Stück
ab 500 Stück
€ 322,93*
€ 384,29
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.