Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Systemverbindung 3p H05VV-F 1,5qmm sw L19000mm 3x1,5qmm Buchse fr.Ende 16A GST18I3K1B-15X19SW


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikel-Nr.:
     262-E566A32
Hersteller:
     Wieland
Herst.-Nr.:
     U2.232.1903.1
EAN/GTIN:
     4015573884557
Systemverbindung 3p H05VV-F 1,5qmm sw L19000mm 3x1,5qmm Buchse fr.Ende 16A GST18I3K1B-15X19SW
Weitere Informationen:
Abisolierlänge:
9 mm
Abmantellänge:
37 mm
Art der Verriegelung:
ohne
Art der konfektionierten Leitung:
Systemverbindung | Verbindungskabel
Ausführung Seite 1:
Buchse
Ausführung Seite 2:
freies Leitungsende
Bemessungsspannung:
250 V
Bemessungsstoßspannung:
4 kV
Bemessungsstrom:
16 A
Farbe der Codierung/Kontakteinsatz:
schwarz
Gehäusefarbe:
schwarz
Gesamtlänge:
19000 mm
Kabeltyp:
H05VV-F
Leiterendenbehandlung:
ultraschallverdichtete Aderenden
Leiternennquerschnitt:
1.5 mm²
Leitung dauertemperaturbeständig bis:
70 °C
Mantel-Farbe:
schwarz
Mechanische Codierung:
ja
Pol-Kennzeichnung:
L, N, PE
Polzahl:
3
Schutzart (IP):
IP20
Verschmutzungsgrad:
2
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
18 Tage
nicht lagernd
€ 4,45*
ab € 19,5687*
€ 27,7087*
Lager 262
€ 5,95*
ab € 31,84017*
€ 43,26017*
15 Tage
unbekannt
€ 6,50*
ab € 36,2814*
€ 48,4914*
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 43,26017*
€ 51,4796
pro Stück
ab 2 Stück
€ 42,20017*
€ 50,2182
pro Stück
ab 5 Stück
€ 40,20017*
€ 47,8382
pro Stück
ab 10 Stück
€ 37,99017*
€ 45,2083
pro Stück
ab 20 Stück
€ 37,64017*
€ 44,7918
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 31,84017*
€ 37,8898
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.