Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Systemverbindung 3p H05VV-F 2,5qmm sw L19000mm 3x2,5qmm Buchse Stecker 20A GST18I3K1BS25EX19GR01


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikel-Nr.:
     262-E566C96
Hersteller:
     Wieland
Herst.-Nr.:
     U2.238.1900.3
EAN/GTIN:
     4015573887176
Systemverbindung 3p H05VV-F 2,5qmm sw L19000mm 3x2,5qmm Buchse Stecker 20A GST18I3K1BS25EX19GR01
Weitere Informationen:
Art der Verriegelung:
ohne
Art der konfektionierten Leitung:
Systemverbindung | Verbindungskabel
Ausführung Seite 1:
Buchse
Ausführung Seite 2:
Stecker
Bemessungsspannung:
250 V
Bemessungsstoßspannung:
4 kV
Bemessungsstrom:
20 A
Farbe der Codierung/Kontakteinsatz:
grau
Gesamtlänge:
19000 mm
Kabeltyp:
H05VV-F
Leiternennquerschnitt:
2.5 mm²
Leitung dauertemperaturbeständig bis:
70 °C
Mantel-Farbe:
schwarz
Mechanische Codierung:
ja
Pol-Kennzeichnung:
L, N, PE
Polzahl:
3
Schutzart (IP):
IP20
Verschmutzungsgrad:
2
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
18 Tage
nicht lagernd
€ 4,45*
ab € 32,8121*
€ 43,9221*
€ 5,00*
ab € 45,31*
€ 59,57*
Frei Haus
ab € 47,03*
€ 61,41*
Lager 262
€ 5,95*
ab € 52,26291*
€ 68,24291*
17 Tage
unbekannt
€ 6,50*
ab € 60,2968*
€ 77,5868*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 68,24291*
€ 81,20906
pro Stück
ab 2 Stück
€ 66,85291*
€ 79,55496
pro Stück
ab 5 Stück
€ 64,03291*
€ 76,19916
pro Stück
ab 10 Stück
€ 60,92291*
€ 72,49826
pro Stück
ab 20 Stück
€ 58,74291*
€ 69,90406
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 52,26291*
€ 62,19286
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.