Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Systemverbindung 5p H05VV-F 2,5qmm sw L5000mm 5x2,5qmm Stecker fr.Ende 20A RST20I5KS-S25P50SW


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikel-Nr.:
     262-E567A83
Hersteller:
     Wieland
Herst.-Nr.:
     96.453.5004.1
EAN/GTIN:
     4015573919198
Suchbegriffe:
Anschlussleitung
wieland anschlussleitung
anschlussleitung
Systemverbindung 5p H05VV-F 2,5qmm sw L5000mm 5x2,5qmm Stecker fr.Ende 20A RST20I5KS-S25P50SW
Weitere Informationen:
Abisolierlänge:
9 mm
Abmantellänge:
35 mm
Art der Verriegelung:
ohne
Art der konfektionierten Leitung:
Systemverbindung | Verbindungskabel
Ausführung Seite 1:
Stecker
Ausführung Seite 2:
freies Leitungsende
Bemessungsspannung:
250 V
Bemessungsstoßspannung:
4 kV
Bemessungsstrom:
20 A
Brandlast:
4.335 kWh
Brandverhalten nach EN 13501-6: Klasse:
Eca
Farbe der Codierung/Kontakteinsatz:
schwarz
Gehäusefarbe:
schwarz
Gesamtlänge:
5000 mm
Isolierteil dauertemperaturbeständig bis:
100 °C
Kabeltyp:
H05VV-F
Leiterendenbehandlung:
ultraschallverdichtete Aderenden
Leiternennquerschnitt:
2.5 mm²
Leitung dauertemperaturbeständig bis:
70 °C
Mantel-Farbe:
schwarz
Mechanische Codierung:
ja
Oberflächenbehandlung Kontakte:
versilbert
Pol-Kennzeichnung:
3, N, PE, 2, 1
Polzahl:
5
Schutzart (IP):
IP66
Verschmutzungsgrad:
3
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
18 Tage
nicht lagernd
€ 4,45*
ab € 18,3772*
€ 25,3872*
€ 5,00*
ab € 24,20*
€ 33,04*
€ 3,90*
ab € 27,63*
€ 37,38*
Lager 262
€ 5,95*
ab € 28,67517*
€ 38,75517*
17 Tage
unbekannt
€ 6,50*
ab € 33,9989*
€ 45,6689*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 38,75517*
€ 46,11865
pro Stück
ab 2 Stück
€ 38,18517*
€ 45,44035
pro Stück
ab 5 Stück
€ 36,17517*
€ 43,04845
pro Stück
ab 10 Stück
€ 34,75517*
€ 41,35865
pro Stück
ab 20 Stück
€ 33,33517*
€ 39,66885
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 28,67517*
€ 34,12345
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.