Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Systemverbindung 5p H05VV-F 2,5qmm ws L2500mm 5x2,5qmm Stecker fr.Ende 20A GST18I5KS-S25E25WS


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikel-Nr.:
     262-E567E91
Hersteller:
     Wieland
Herst.-Nr.:
     92.258.2504.2
EAN/GTIN:
     4049088014703
Systemverbindung 5p H05VV-F 2,5qmm ws L2500mm 5x2,5qmm Stecker fr.Ende 20A GST18I5KS-S25E25WS
Weitere Informationen:
Abisolierlänge:
9 mm
Abmantellänge:
35 mm
Art der Verriegelung:
ohne
Art der konfektionierten Leitung:
Systemverbindung | Verbindungskabel
Ausführung Seite 1:
Stecker
Ausführung Seite 2:
freies Leitungsende
Bemessungsspannung:
250 V
Bemessungsstoßspannung:
4 kV
Bemessungsstrom:
20 A
Farbe der Codierung/Kontakteinsatz:
weiß
Gehäusefarbe:
weiß
Gesamtlänge:
2500 mm
Kabeltyp:
H05VV-F
Leiterendenbehandlung:
ultraschallverdichtete Aderenden
Leiternennquerschnitt:
2.5 mm²
Leitung dauertemperaturbeständig bis:
70 °C
Mantel-Farbe:
weiß
Mechanische Codierung:
ja
Pol-Kennzeichnung:
3, N, PE, 2, 1
Polzahl:
5
Schutzart (IP):
IP20
Verschmutzungsgrad:
2
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
19 Tage
nicht lagernd
€ 4,45*
ab € 8,6292*
€ 12,4492*
Lager 262
€ 5,95*
ab € 13,35777*
€ 19,25777*
17 Tage
unbekannt
€ 6,50*
ab € 16,2001*
€ 23,0901*
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 19,25777*
€ 22,91675
pro Stück
ab 2 Stück
€ 19,12777*
€ 22,76205
pro Stück
ab 5 Stück
€ 17,67777*
€ 21,03655
pro Stück
ab 10 Stück
€ 17,07777*
€ 20,32255
pro Stück
ab 20 Stück
€ 16,26777*
€ 19,35865
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 13,35777*
€ 15,89575
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.