Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Systemverbindung 5p H07RN-F 1,5qmm sw L7000mm 5x1,5qmm Buchse Stecker 16A RST20I5KSBS1570SW


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikel-Nr.:
     262-E567F43
Hersteller:
     Wieland
Herst.-Nr.:
     96.452.7030.1
EAN/GTIN:
     4015573909199
Systemverbindung 5p H07RN-F 1,5qmm sw L7000mm 5x1,5qmm Buchse Stecker 16A RST20I5KSBS1570SW
Weitere Informationen:
Art der Verriegelung:
ohne
Art der konfektionierten Leitung:
Systemverbindung | Verbindungskabel
Ausführung Seite 1:
Buchse
Ausführung Seite 2:
Stecker
Bemessungsspannung:
250 V
Bemessungsstoßspannung:
4 kV
Bemessungsstrom:
16 A
Brandlast:
8.415 kWh
Farbe der Codierung/Kontakteinsatz:
schwarz
Gehäusefarbe:
schwarz
Gesamtlänge:
7000 mm
Isolierteil dauertemperaturbeständig bis:
100 °C
Kabeltyp:
H07RN-F
Leiternennquerschnitt:
1.5 mm²
Leitung dauertemperaturbeständig bis:
60 °C
Mantel-Farbe:
schwarz
Mechanische Codierung:
ja
Oberflächenbehandlung Kontakte:
versilbert
Pol-Kennzeichnung:
3, N, PE, 2, 1
Polzahl:
5
Schutzart (IP):
IP66
Verschmutzungsgrad:
3
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
18 Tage
nicht lagernd
€ 4,45*
ab € 32,7293*
€ 44,1693*
€ 5,00*
ab € 39,33*
€ 52,44*
Frei Haus
ab € 40,74*
€ 53,89*
15 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 42,3754*
€ 56,6838*
Lager 262
€ 5,95*
ab € 47,06109*
€ 61,70109*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 61,70109*
€ 73,4243
pro Stück
ab 2 Stück
€ 60,40109*
€ 71,8773
pro Stück
ab 5 Stück
€ 57,25109*
€ 68,1288
pro Stück
ab 10 Stück
€ 54,62109*
€ 64,9991
pro Stück
ab 20 Stück
€ 53,79109*
€ 64,0114
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 47,06109*
€ 56,0027
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.