Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Systemverbindung 5p H07RN-F 1,5qmm sw L6000mm 5x1,5qmm Buchse Stecker 16A RST20I5KSBS1560SW


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikel-Nr.:
     262-E567F86
Hersteller:
     Wieland
Herst.-Nr.:
     96.452.6030.1
EAN/GTIN:
     4015573909182
Systemverbindung 5p H07RN-F 1,5qmm sw L6000mm 5x1,5qmm Buchse Stecker 16A RST20I5KSBS1560SW
Weitere Informationen:
Art der Verriegelung:
ohne
Art der konfektionierten Leitung:
Systemverbindung | Verbindungskabel
Ausführung Seite 1:
Buchse
Ausführung Seite 2:
Stecker
Bemessungsspannung:
250 V
Bemessungsstoßspannung:
4 kV
Bemessungsstrom:
16 A
Brandlast:
7.295 kWh
Farbe der Codierung/Kontakteinsatz:
schwarz
Gehäusefarbe:
schwarz
Gesamtlänge:
6000 mm
Isolierteil dauertemperaturbeständig bis:
100 °C
Kabeltyp:
H07RN-F
Leiternennquerschnitt:
1.5 mm²
Leitung dauertemperaturbeständig bis:
60 °C
Mantel-Farbe:
schwarz
Mechanische Codierung:
ja
Oberflächenbehandlung Kontakte:
versilbert
Pol-Kennzeichnung:
3, N, PE, 2, 1
Polzahl:
5
Schutzart (IP):
IP66
Verschmutzungsgrad:
3
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
18 Tage
nicht lagernd
€ 4,45*
ab € 30,8511*
€ 41,8711*
€ 5,00*
ab € 36,79*
€ 48,79*
Frei Haus
ab € 37,69*
€ 50,10*
15 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 39,2397*
€ 52,7549*
Lager 262
€ 5,95*
ab € 43,82706*
€ 57,37706*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 57,37706*
€ 68,2787
pro Stück
ab 2 Stück
€ 56,30706*
€ 67,0054
pro Stück
ab 5 Stück
€ 53,32706*
€ 63,4592
pro Stück
ab 10 Stück
€ 51,62706*
€ 61,4362
pro Stück
ab 20 Stück
€ 49,47706*
€ 58,8777
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 43,82706*
€ 52,1542
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.