| |
|
| Artikel-Nr.: 262-E567G44 Herst.-Nr.: 92.258.1063.2 EAN/GTIN: 4049088018435 |
|
|
| | |
| Systemverbindung 5p H05Z1Z1-F 2,5qmm ws L1000mm 5x2,5qmm Buchse fr.Ende hfr 20A GST18I5KSB-25H10WS Weitere Informationen: | | Abisolierlänge: | 9 mm | Abmantellänge: | 35 mm | Art der Verriegelung: | ohne | Art der konfektionierten Leitung: | Systemverbindung | Verbindungskabel | Ausführung Seite 1: | Buchse | Ausführung Seite 2: | freies Leitungsende | Bemessungsspannung: | 250 V | Bemessungsstoßspannung: | 4 kV | Bemessungsstrom: | 20 A | Brandlast: | 0.852 kWh | Brandverhalten nach EN 13501-6: Klasse: | Eca | Farbe der Codierung/Kontakteinsatz: | weiß | Gehäusefarbe: | weiß | Gesamtlänge: | 1000 mm | Halogenfrei: | ja | Isolierteil dauertemperaturbeständig bis: | 100 °C | Kabeltyp: | H05Z1Z1-F | Leiterendenbehandlung: | ultraschallverdichtete Aderenden | Leiternennquerschnitt: | 2.5 mm² | Leitung dauertemperaturbeständig bis: | 70 °C | Mantel-Farbe: | weiß | Mechanische Codierung: | ja | Oberflächenbehandlung Kontakte: | verzinnt | Pol-Kennzeichnung: | 3, N, PE, 2, 1 | Polzahl: | 5 | Schutzart (IP): | IP20 | Verschmutzungsgrad: | 2 |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 18 Tage | | | | | € 4,45* | ab € 9,74* | € 13,97* | | | | | | | | | | € 5,00* | ab € 10,75* | € 15,40* | | | | Lager 262 | | | | | | € 5,95* | ab € 11,6557* | € 16,7057* | | | | | | | | | | | € 3,90* | ab € 12,19* | € 17,48* | | | | | 17 Tage | | | | | € 6,50* | ab € 14,4919* | € 20,5819* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 262 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 262 | | Versand: Lager 262 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,95* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|