Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Systemverbindung 3p H05Z1Z1-F 2,5qmm sw L1000mm 3x2,5qmm Buchse Stecker hfr 20A GST18I3K1BS25H10RT03


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikel-Nr.:
     262-E568B48
Hersteller:
     Wieland
Herst.-Nr.:
     92.238.1060.5
EAN/GTIN:
     4015573856004
Systemverbindung 3p H05Z1Z1-F 2,5qmm sw L1000mm 3x2,5qmm Buchse Stecker hfr 20A GST18I3K1BS25H10RT03
Weitere Informationen:
Art der Verriegelung:
ohne
Art der konfektionierten Leitung:
Systemverbindung | Verbindungskabel
Ausführung Seite 1:
Buchse
Ausführung Seite 2:
Stecker
Bemessungsspannung:
250 V
Bemessungsstoßspannung:
4 kV
Bemessungsstrom:
20 A
Brandlast:
0.727 kWh
Brandverhalten nach EN 13501-6: Klasse:
Eca
Gehäusefarbe:
schwarz
Gesamtlänge:
1000 mm
Halogenfrei:
ja
Isolierteil dauertemperaturbeständig bis:
100 °C
Kabeltyp:
H05Z1Z1-F
Leiternennquerschnitt:
2.5 mm²
Leitung dauertemperaturbeständig bis:
70 °C
Mantel-Farbe:
schwarz
Mechanische Codierung:
ja
Oberflächenbehandlung Kontakte:
verzinnt
Pol-Kennzeichnung:
L, N, PE
Polzahl:
3
Schutzart (IP):
IP20
Verschmutzungsgrad:
2
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
18 Tage
nicht lagernd
€ 4,45*
ab € 6,58*
€ 9,58*
Lager 262
€ 5,95*
ab € 7,55149*
€ 10,99149*
15 Tage
unbekannt
€ 6,50*
ab € 8,8576*
€ 12,8676*
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 10,99149*
€ 13,07987
pro Stück
ab 2 Stück
€ 10,93149*
€ 13,00847
pro Stück
ab 5 Stück
€ 10,48149*
€ 12,47297
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,93149*
€ 11,81847
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,53149*
€ 11,34247
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,55149*
€ 8,98627
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.