Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bauelement-Reihenklemme 0,14-4qmm or 2Etagen 24A APL_erf. Federzugans WKFN2,5E/35/1D/2GOR


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikel-Nr.:
     262-E568F92
Hersteller:
     Wieland
Herst.-Nr.:
     56.703.7155.9
EAN/GTIN:
     4015573747876
Suchbegriffe:
Reihenklemmen
reihenklemmen wieland
reihenklemmen
Bauelement-Reihenklemme 0,14-4qmm or 2Etagen 24A APL_erf. Federzugans WKFN2,5E/35/1D/2GOR
Weitere Informationen:
Abschlussplatte erforderlich:
ja
Anschließbarer Leiterquerschnitt eindrähtig:
0.14 - 4 mm²
Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Aderendhülse:
0.14 - 4 mm²
Anzahl der Etagen:
2
Anzahl der Klemmstellen je Etage:
2
Ausführung elektrischer Anschluss 1:
Federzuganschluss
Ausführung elektrischer Anschluss 2:
Federzuganschluss
Bauelementetyp:
frei konfektionierbar
Bemessungsspannung:
500 V V
Bemessungsstrom In:
24 A
Betriebstemperatur:
55 - 55 °C
Breite:
5 mm
Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffs nach UL94:
V0
Farbe:
orange
Höhe:
48.4 mm
Montageart:
Hutschiene TH35
Tiefe:
82.2 mm
Werkstoff des Isolierkörpers:
Thermoplast
Weitere Suchbegriffe: Bauelement-Reihenklemme, Diodenklemme, Reihenklemme, Reihenklemme mit elektronischen Bauelementen, Widerstandsabgleichklemme, Widerstandsklemme, Widerstandsreihenklemme
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
16 Tage
nicht lagernd
100
€ 4,45*
ab € 1,1367*
€ 1,4267*
22 Tage
nicht lagernd
100
€ 5,90*
ab € 1,5373*
€ 1,8973*
Lager 262
100
€ 5,95*
ab € 1,71898*
€ 2,08898*
17 Tage
unbekannt
100
€ 6,50*
ab € 2,0981*
€ 2,5781*
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 2,08898*
€ 2,48589
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1,99898*
€ 2,37879
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 1,91898*
€ 2,28359
pro Stück
ab 50000 Stück
€ 1,71898*
€ 2,04559
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
Mindestbestellmenge: 100 Stück ( entspricht € 208,898* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.