Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

NOT-AUS Schaltgerät 98-253V Grundgerät zweikanal AC115-230V


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikel-Nr.:
     262-E568I32
Hersteller:
     Wieland
Herst.-Nr.:
     R1.188.2690.0
EAN/GTIN:
     4046521304032
Suchbegriffe:
Industrierelais
Nachlauf-Relais
Nachlaufrelais
Not Aus Erweiterungsmodul
NOT-AUS Schaltgerät 98-253V Grundgerät zweikanal AC115-230V
Weitere Informationen:
Anzahl der Ausgänge, Meldefunktion, unverzögert, Halbleiter:
0
Anzahl der Ausgänge, Meldefunktion, unverzögert, kontaktbehaftet:
2
Anzahl der Ausgänge, Meldefunktion, verzögert, Halbleiter:
0
Anzahl der Ausgänge, Meldefunktion, verzögert, kontaktbehaftet:
2
Anzahl der Ausgänge, sicherheitsgerichtet, unverzögert, Halbleiter:
2
Anzahl der Ausgänge, sicherheitsgerichtet, unverzögert, kontaktbehaftet:
2
Anzahl der Ausgänge, sicherheitsgerichtet, verzögert, Halbleiter:
2
Anzahl der Ausgänge, sicherheitsgerichtet, verzögert, kontaktbehaftet:
2
Ausführung:
Grundgerät
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Federzuganschluss
Auswertung der Eingänge:
zweikanalig
Bemessungsschaltstrom:
25 A
Betriebsspannung AC 50 Hz:
98 - 253 V
Betriebsspannung AC 60 Hz:
98 - 253 V
Breite:
22.5 mm
Geeignet zur Überwachung von Magnetschaltern:
ja
Geeignet zur Überwachung von NOT-AUS-Kreisen:
ja
Geeignet zur Überwachung von Näherungsschaltern:
ja
Geeignet zur Überwachung von Positionsschaltern:
ja
Geeignet zur Überwachung von optoelektronischen Schutzeinrichtungen:
ja
Höhe:
96.5 mm
Leistungsaufnahme:
6.3 W
Mit Rückführkreis:
ja
Mit Starteingang:
ja
Mit TÜV-Zulassung:
ja
Mit abnehmbaren Klemmen:
ja
Performance Level nach EN ISO 13849-1:
Level e
Rückfallverzögerung:
0.02 - 0.02 s
Spannungsart der Betriebsspannung:
AC
Spannungsart der Versorgungsspannung:
AC
Stoppkategorie nach IEC 60204:
1
Tiefe:
114 mm
Tragschienenmontage möglich:
ja
Versorgungsspannung AC 50 Hz:
98 - 253 V
Versorgungsspannung AC 60 Hz:
98 - 253 V
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
18 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 429,23*
€ 492,34*
22 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 434,41*
€ 498,06*
Lager 262
€ 5,95*
ab € 482,04*
€ 551,79*
41 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 504,75*
€ 579,54*
15 Tage
unbekannt
€ 6,50*
ab € 738,66*
€ 813,20*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 551,79*
€ 656,63
pro Stück
ab 2 Stück
€ 536,00*
€ 637,84
pro Stück
ab 5 Stück
€ 515,09*
€ 612,96
pro Stück
ab 10 Stück
€ 503,51*
€ 599,18
pro Stück
ab 500 Stück
€ 482,04*
€ 573,63
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.