| |
|
| Artikel-Nr.: 262-E568J01 Herst.-Nr.: 96.032.5051.4 EAN/GTIN: 4015573953833 |
|
|
| | |
| Gerätebuchse 3p ger Einbsteck Schraub 50V 20A 1,5-6qmm hfr RST20I3SS1M01VLBR01 Weitere Informationen: | | Anschlussart: | Schraubanschluss | Anschlussquerschnitt (eindrähtig): | 2.5 - 6 mm² | Anschlussquerschnitt (feindrähtig): | 1.5 - 6 mm² | Anzahl der Anschlüsse je Pol: | 1 | Art der Verriegelung: | im Steckverbinder integriert | Ausführung: | Buchse | Bemessungsspannung: | 50 V | Bemessungsstoßspannung: | 4 kV | Bemessungsstrom: | 20 A | Brandlast: | 0.115 kWh | Breite: | 35 mm | Einbauvariante: | Einbauteil/Steckverbindung | Gewindeanschlussmaß: | M25 | Halogenfrei: | ja | Höhe: | 35 mm | Kontaktmaterial: | CuZn | Länge: | 44.6 mm | Max. Dauertemperaturbeständigkeit Kontaktteil: | 100 °C | Mechanische Codierung: | ja | Oberflächenbehandlung Kontakte: | versilbert | Pol-Kennzeichnung: | 1, 2, PE | Polzahl: | 3 | Steckrichtung: | gerade | Verschmutzungsgrad: | 3 | Werkstoff des Gehäuses: | Polyamid (PA) |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (8) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 20 Tage | | | | | € 4,45* | ab € 3,9664* | € 5,8664* | | | | | | | | | | € 5,00* | ab € 4,09* | € 6,04* | | | | | 14 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 4,2823* | € 6,3961* | | | | | 30 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 4,5838* | € 6,7438* | | | | Lager 262 | | | | | | € 5,95* | ab € 5,03168* | € 7,35168* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 262 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 262 | | Versand: Lager 262 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,95* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|