Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Steckverbinder Gebäude 3p Federzug 250V 20A 6-0qmm Ø13-18mm hfr RST20I3FS2ZR3SVBL04


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Steckverbinder Gebäude 3p Federzug 250V 20A 6-0qmm Ø13-18mm hfr RST20I3FS2ZR3SVBL04
Artikel-Nr.:
     262-E568J48
Hersteller:
     Wieland
Herst.-Nr.:
     96.032.0553.9
EAN/GTIN:
     4015573983267
Steckverbinder Gebäude 3p Federzug 250V 20A 6-0qmm Ø13-18mm hfr RST20I3FS2ZR3SVBL04
Weitere Informationen:
Anschlussart:
Federzuganschluss
Anschlussquerschnitt (eindrähtig):
6 - 0 mm²
Anschlussquerschnitt (feindrähtig):
6 - 0 mm²
Anzahl der Anschlüsse je Pol:
2
Ausführung:
Stecker
Bemessungsspannung:
250 V
Bemessungsstoßspannung:
4 kV
Bemessungsstrom:
20 A
Breite:
35.4 mm
Halogenfrei:
ja
Höhe:
35.4 mm
Kabeldurchmesser:
13 - 18 mm
Kontaktmaterial:
CuZn
Länge:
94 mm
Mechanische Codierung:
ja
Mit Zugentlastung:
ja
Oberflächenbehandlung Kontakte:
versilbert
Pol-Kennzeichnung:
1, 2, 3
Polzahl:
3
Verschmutzungsgrad:
3
Werkstoff des Gehäuses:
Polyamid (PA)
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
19 Tage
nicht lagernd
€ 4,45*
ab € 4,3044*
€ 6,3744*
€ 5,46*
ab € 4,45*
€ 6,58*
19 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 4,6751*
€ 7,0729*
23 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 4,9772*
€ 7,3172*
Lager 262
€ 5,95*
ab € 5,47448*
€ 7,92448*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,92448*
€ 9,43013
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,65448*
€ 9,10883
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,17448*
€ 8,53763
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,81448*
€ 8,10923
pro Stück
ab 50 Stück
€ 6,41448*
€ 7,63323
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 5,47448*
€ 6,51463
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.