Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gerätebuchse 5p ger Einbsteck Crimp 20A 250V 1,5-4qmm hfr RST20I5CB1M01GL


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikel-Nr.:
     262-E569A66
Hersteller:
     Wieland
Herst.-Nr.:
     96.151.1053.0
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Buchsenkontakt
Crimpbuchse
wieland buchsenkontakt
buchsenkontakt
Gerätebuchse 5p ger Einbsteck Crimp 20A 250V 1,5-4qmm hfr RST20I5CB1M01GL
Weitere Informationen:
Anschlussart:
Crimp
Anschlussquerschnitt (feindrähtig):
1.5 - 4 mm²
Anzahl der Anschlüsse je Pol:
1
Art der Verriegelung:
im Steckverbinder integriert
Ausführung:
Buchse
Bemessungsspannung:
250 V
Bemessungsstoßspannung:
4 kV
Bemessungsstrom:
20 A
Brandlast:
0.127 kWh
Breite:
35 mm
Einbauvariante:
Einbauteil/Steckverbindung
Gewindeanschlussmaß:
M25
Halogenfrei:
ja
Höhe:
35 mm
Kontaktmaterial:
CuZn
Länge:
44 mm
Max. Dauertemperaturbeständigkeit Kontaktteil:
100 °C
Mechanische Codierung:
ja
Oberflächenbehandlung Kontakte:
versilbert
Pol-Kennzeichnung:
3, N, PE, 2, 1
Polzahl:
5
Steckrichtung:
gerade
Verschmutzungsgrad:
3
Werkstoff des Gehäuses:
Polyamid (PA)
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
24 Tage
nicht lagernd
100
€ 4,95*
ab € 4,72*
€ 5,38*
19 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,45*
ab € 4,6756*
€ 6,7256*
1
€ 5,46*
ab € 4,83*
€ 6,93*
19 Tage
unbekannt
1
€ 6,99*
ab € 5,099*
€ 7,4671*
Lager 262
1
€ 5,95*
ab € 5,91678*
€ 8,50678*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,50678*
€ 10,12307
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,11678*
€ 9,65897
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,65678*
€ 9,11157
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,16678*
€ 8,52847
pro Stück
ab 50 Stück
€ 6,68678*
€ 7,95727
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 5,91678*
€ 7,04097
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Wieland
02.125.5721.8
ab € 0,2835*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.