Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gerätebuchse 3p ger Einbsteck Schraub 250V 20A 1,5qmm hfr RST20I3SXB1M00GL


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     262-E569B08
Hersteller:
     Wieland
Herst.-Nr.:
     X6.031.6053.0
EAN/GTIN:
     4015573987463
Gerätebuchse 3p ger Einbsteck Schraub 250V 20A 1,5qmm hfr RST20I3SXB1M00GL
Weitere Informationen:
Anschlussart:
Schraubanschluss
Anzahl der Anschlüsse je Pol:
1
Ausführung:
Buchse
Bemessungsspannung:
250 V
Bemessungsstoßspannung:
4 kV
Bemessungsstrom:
20 A
Breite:
35 mm
Einbauvariante:
Einbauteil/Steckverbindung
Gewindeanschlussmaß:
M20
Halogenfrei:
ja
Höhe:
35 mm
Kontaktmaterial:
CuZn
Länge:
71 mm
Mechanische Codierung:
ja
Oberflächenbehandlung Kontakte:
versilbert
Pol-Kennzeichnung:
L, N, PE
Polzahl:
3
Steckrichtung:
gerade
Verschmutzungsgrad:
3
Werkstoff des Gehäuses:
Polyamid (PA)
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
16 Tage
unbekannt
100
€ 6,99*
ab € 5,8673*
€ 7,2743*
20 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,45*
ab € 5,1561*
€ 7,5761*
1
€ 5,00*
ab € 5,32*
€ 7,81*
25 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,90*
ab € 5,9534*
€ 8,6834*
Lager 262
1
€ 5,95*
ab € 6,51902*
€ 9,47902*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9,47902*
€ 11,28003
pro Stück
ab 2 Stück
€ 9,37902*
€ 11,16103
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,75902*
€ 10,42323
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,48902*
€ 10,10193
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,96902*
€ 9,48313
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,51902*
€ 7,75763
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Wieland
Z5.564.4553.0
ab € 1,0169*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.