Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Dichtring Gummi M32 ORD-V16


Menge:  Stück  
Produktinformationen
10064706 WISKA O-Dichtring für Verschraubung M16 rund Fluor-Kautschuk (FKM)
10064706 WISKA O-Dichtring für Verschraubung M16 rund Fluor-Kautschuk (FKM)
Artikel-Nr.:
     262-E571E71
Hersteller:
     Wiska
Herst.-Nr.:
     10064706
EAN/GTIN:
     4007685030847
Suchbegriffe:
0-Ring
Null-Ring
Nullring
O-Ring
Dichtring Gummi M32 ORD-V16
Weitere Informationen:
Anzahl der Durchführungen:
0
Geeignet für Gewindemaß (metrisch):
32
Innendurchmesser:
10 mm mm
Stärke:
0 mm mm
Werkstoff:
Gummi
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
20 Tage
unbekannt
100
€ 6,99*
ab € 0,5609*
€ 0,7191*
100
€ 5,00*
ab € 0,5691*
€ 0,7291*
100
Frei Haus
ab € 0,5861*
€ 0,7561*
23 Tage
nicht lagernd
100
€ 5,90*
ab € 0,6256*
€ 0,8056*
Lager 262
100
€ 5,95*
ab € 0,87913*
€ 1,09913*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 1,09913*
€ 1,30796
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,03913*
€ 1,23656
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,87913*
€ 1,04616
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
Mindestbestellmenge: 100 Stück ( entspricht € 109,913* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.