Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Verschlussschraube M32 Ms vernick natur 12 21 22 hfr Schlagfest OSSP-R32/M32


Menge:  Stück  
Produktinformationen
50065613 WISKA ATEX-Blindstopfen M32x1,5 mit Innensechskant Messing (CuZn) vernickelt
50065613 WISKA ATEX-Blindstopfen M32x1,5 mit Innensechskant Messing (CuZn) vernickelt
50065613 WISKA ATEX-Blindstopfen M32x1,5 mit Innensechskant Messing (CuZn) vernickelt
Artikel-Nr.:
     262-E572A37
Hersteller:
     Wiska
Herst.-Nr.:
     50065613
EAN/GTIN:
     4007685656139
Suchbegriffe:
Blindstopfen
Dichtstopfen
MS-Verschlussschraube
Messing-Verschlussschraube
Verschlussschraube M32 Ms vernick natur 12 21 22 hfr Schlagfest OSSP-R32/M32
Weitere Informationen:
Einsatztemperatur:
-60 - 120 °C
Farbe:
natur
Für Ex-Zone Gas:
1, 2
Für Ex-Zone Staub:
21, 22
Gewindeart:
metrisch
Gewindenennmaß metrisch/PG:
32
Gewindesteigung:
1.5 mm mm
Halogenfrei:
ja
Oberflächenschutz:
vernickelt
Schlagfest:
ja
Werkstoff:
Metall
Werkstoffgüte:
Messing
Weitere Suchbegriffe: Verschlussschrauben ohne DIN, wiska blindstopfen, blindstopfen, blindstopfen metall, Explosionsgeschützte Verschlussschraube, Explosionsgeschützter Verschlussstopfen, Ex-Schraubverschluss, Ex-Verschlussschraube, Ex-Verschluss-Schraube, Ex-Verschlussstopfen, Kunststoffschraube, Messing-Verschlussstopfen, Verschlussschraube, Verschluss-Schraube, Verschlussstopfen
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 10,21*
€ 14,16*
€ 5,00*
ab € 10,39*
€ 14,17*
13 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 10,2083*
€ 14,2756*
€ 3,90*
ab € 11,90*
€ 16,11*
Lager 262
€ 5,95*
ab € 36,66887*
€ 47,31887*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 47,31887*
€ 56,30946
pro Stück
ab 2 Stück
€ 47,13887*
€ 56,09526
pro Stück
ab 5 Stück
€ 44,40887*
€ 52,84656
pro Stück
ab 10 Stück
€ 43,21887*
€ 51,43046
pro Stück
ab 20 Stück
€ 41,42887*
€ 49,30036
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 36,66887*
€ 43,63596
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.