| |
|
| Artikel-Nr.: 262-E572A53 Herst.-Nr.: 50065637 EAN/GTIN: 4007685656375 |
| |
|
| | |
| Erdungslasche M32 Schraub OSET32/M32 Weitere Informationen: | | Anschlussart: | Schraube | Geeignet für Gewindeart Kabelverschraubung: | metrisch | Geeignet für Gewindenennmaß metrisch/PG: | 32 | Länge: | 99 mm | Materialstärke: | 0 mm | Oberflächenschutz: | vernickelt | Werkstoff: | Messing |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 262 | | | | | | € 5,95* | ab € 2,66699* | € 4,02699* | | | | | | | | | | | € 5,00* | ab € 2,79* | € 4,20* | | | | | 14 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 2,8031* | € 4,3129* | | | | | | | | | | € 3,90* | ab € 3,16* | € 4,73* | | | | | 1 Tag | | | | | Frei Haus | ab € 5,16* | € 7,97* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 262 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 262 | | Versand: Lager 262 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,95* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|