Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Reduzierring Ms M32M20 vernick OSRA32/M32(M)*M20(F)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
50065654 WISKA ATEX-Reduzierung M/M von M32x1,5 auf M20x1,5 Sechskant Messing (CuZn) vernickelt
50065654 WISKA ATEX-Reduzierung M/M von M32x1,5 auf M20x1,5 Sechskant Messing (CuZn) vernickelt
50065654 WISKA ATEX-Reduzierung M/M von M32x1,5 auf M20x1,5 Sechskant Messing (CuZn) vernickelt
Artikel-Nr.:
     262-E572A68
Hersteller:
     Wiska
Herst.-Nr.:
     50065654
EAN/GTIN:
     4007685656542
Suchbegriffe:
Kabelverschraubung
Messing-Doppelnippel
Messing-Nippel
Messing-Reduziernippel
Reduzierring Ms M32M20 vernick OSRA32/M32(M)*M20(F)
Weitere Informationen:
Explosionsgeschützt:
ja
Gewindeart Außengewinde:
metrisch
Gewindeart Innengewinde:
metrisch
Gewindemaß Außengewinde (metrisch):
32
Gewindemaß Innengewinde (metrisch):
20
Vernickelt:
ja
Werkstoff:
Messing
Weitere Suchbegriffe: Messing-Reduzierstück, kabelverschraubung m32 messing, messing doppelnippel, kabelverschraubungen messing, Erweiterung, Erweiterungs-/Reduzierring, Erweiterungsring, Reduzierring, Reduzierung
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 262
€ 5,95*
ab € 7,56335*
€ 10,47335*
11 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 7,6774*
€ 10,8596*
€ 5,46*
ab € 7,89*
€ 10,89*
€ 3,90*
ab € 8,94*
€ 12,34*
€ 4,00*
ab € 13,90*
€ 21,72*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 10,47335*
€ 12,46329
pro Stück
ab 2 Stück
€ 10,39335*
€ 12,36809
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9,91335*
€ 11,79689
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,67335*
€ 11,51129
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,27335*
€ 11,03529
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,56335*
€ 9,00039
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.